SURE-FOOT 9N12003X006019M จมูกบันได FRP สีดำ ไฟเบอร์กลาส กว้าง 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จมูกบันได FRP |
สี | Black |
ความลึก | 3" |
วิธีการติดตั้ง | กาวหรือรัด |
ความสูงของริมฝีปาก | 1" |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
ความหนา | 5 / 32 " |
ลายดอกยาง | การเคลือบกรวดปานกลาง |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความหนา | ลายดอกยาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9N12003X002408H | สีเหลือง | 3 / 16 " | การเคลือบกรวดหยาบสำหรับงานหนัก | 24 " | ฿2,523 | |
9N12003X003608H | สีเหลือง | 3 / 16 " | การเคลือบกรวดหยาบสำหรับงานหนัก | 36 " | ฿3,497 | |
9N12003X004808H | สีเหลือง | 3 / 16 " | การเคลือบกรวดหยาบสำหรับงานหนัก | 48 " | ฿4,646 | |
9N12003X006008H | สีเหลือง | 3 / 16 " | การเคลือบกรวดหยาบสำหรับงานหนัก | 60 " | ฿5,821 | |
9N12003X002408 ม | สีเหลือง | 5 / 32 " | การเคลือบกรวดปานกลาง | 24 " | ฿2,125 | |
9N12003X003608 ม | สีเหลือง | 5 / 32 " | การเคลือบกรวดปานกลาง | 36 " | ฿3,497 | |
9N12003X004808 ม | สีเหลือง | 5 / 32 " | การเคลือบกรวดปานกลาง | 48 " | ฿4,646 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.