Synflex 1219-440c3 | ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุต สีดำส้ม | 2lzp3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SYNFLEX 1219-440C3 ท่อ 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีดำพร้อมส้ม | AC2QJH 2LZP3

SYNFLEX 1219-440C3 ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุต สีดำกับสีส้ม

In Stock
รายการ: AC2QJH รุ่น: 1219-440C3ข้ามอ้างอิง: 2LZP3
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
฿5,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีสีดำพร้อมแถบสีส้ม
ความแข็งฝั่ง A: 93 / D45D
ภายใน Dia5 / 32 "
ความยาว250ft
วัสดุเอทิลีน
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. รัศมีการโค้งงอ1"
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-50 ถึง 140 F
ชนิดภาพเขียนเปลวไฟ
ความหนาของผนัง0.040 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.97
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
SYNFLEX 1219-44003 ท่อ 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตความยาวสีดำ | AC2QJE 2LZN9 1219-44003Black฿4,738
SYNFLEX 1219-440A3 ท่อ 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีดำพร้อมแถบ Wh | AC2QJF 2LZP1 ฮิต-1219A440สีดำพร้อมแถบสีขาว฿5,826
SYNFLEX 1219-440B3 ท่อ 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีดำพร้อมแถบแดง | AC2QJG 2LZP2 1219-440B3สีดำพร้อมแถบแดง฿5,900
SYNFLEX 1219-440E3 ท่อ 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตดำพร้อมเขียว | AC2QJJ 2LZP4 1219-440E3สีดำพร้อมแถบเขียว฿5,826
SYNFLEX 1219-440F3 ท่อ 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีดำพร้อมสีน้ำเงิน | AC2QJK 2LZP5 1219-440F3สีดำพร้อมแถบสีน้ำเงิน฿5,941
SYNFLEX 1219-440G3 ท่อ 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีดำพร้อมสีม่วง | AC2QJL 2LZP6 1219-440G3สีดำพร้อมแถบสีม่วง฿5,615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SYNFLEX 1219-440C3 ท่อ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุต สีดำกับสีส้ม
฿5,554 / หน่วย