System Sensor Rts2 | หน่วยส่งสัญญาณหลายตัว | 35z779 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์ระบบ ยูนิตส่งสัญญาณหลายชุด RTS2, กระแสสัญญาณเตือน 30 mA, LED 2 ดวง | AC6QWF 35Z779

SYSTEM SENSOR RTS2 Multi Signaling Unit, กระแสไฟเตือน 30 mA, LED 2 ดวง

In Stock
รายการ: AC6QWF รุ่น: RTS2ข้ามอ้างอิง: 35Z779
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
฿6,228 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยส่งสัญญาณหลายหน่วย
สัญญาณเตือนภัย30mA
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 ถึง 140 F
ความลึก1-5 / 8 "
ความสูง5.375 "
ความยาว4.875 "
ต้องระบุหมายเลข1
เอาต์พุตสูงสุด (dBA)85
สถานะสแตนด์บาย (mA)3.0
ชนิดภาพเขียนอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
แรงดันไฟฟ้า20 ถึง 29 VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8531100025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Multi-signaling unit ออกแบบมาเพื่อใช้กับ System Sensor InnovairFlex เครื่องตรวจจับควันแบบท่อธรรมดา 4 สายเท่านั้น
  • ไฟ LED สองสี 2 ดวงเพื่อแสดงสถานะของเครื่องตรวจจับควันท่อที่เชื่อมต่อได้ถึงสองตัว
  • สวิตช์กุญแจเพื่อเลือกเซ็นเซอร์ตรวจจับท่อที่เชื่อมต่อที่ต้องการ
  • เซ็นเซอร์ที่เลือกสามารถทดสอบด้วยตนเองหรือสามารถรีเซ็ตเซ็นเซอร์ทั้งสองได้ด้วยปุ่มทดสอบ / รีเซ็ต
  • ไฟ LED แสดงสถานะ - สแตนด์บาย (กะพริบสีเขียว) ปัญหา (สีเหลืองอำพัน) การบำรุงรักษา (กะพริบสีเหลือง) และสัญญาณเตือน (สีแดง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสัญญาณเตือนภัยความลึกความสูงราคา
SYSTEM SENSOR RTS2-AOS Multi Signaling Unit 20 ถึง 29vdc | AE3DCD 5CGZ2 RTS2-AOS55mA1-1 / 2 "5.25 "฿9,234

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SYSTEM SENSOR RTS2 Multi Signaling Unit, กระแสไฟเตือน 30 mA, LED 2 ดวง
฿6,228 / หน่วย