จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ก่อนล้างฤดูใบไม้ผลิ |
| วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | ชาย UN, FNPT |
| เสร็จสิ้น | Chrome |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
| รหัส HS | 8481901000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | เสร็จสิ้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
000888-45 | เหล็ก | - | - | ฿5,111 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- สลา 3860900
- REOTEMP BB060CF21 Bimetal เทอร์โมมิเตอร์ 5 นิ้วหน้าปัด -40 ถึง 120f
- MONSTER 450-300390B ดอกสว่านเจาะงาน TiAlN เคลือบ # 61
- VERMONT GAGE 141128980 เกจวัดปลั๊ก Class X, Go, เหล็ก ขนาด 0.2898 นิ้ว
- PEER CHAIN 37933 โรลเลอร์เชน 50 พิทช์ ยาว 100 ฟุต
- COXREELS 1680-2428-A ม้วนท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-1/2 นิ้ว ความยาว 200 ฟุต
- เช็ควาล์วบอล HAYWARD TC2250FE ตัววาล์วอินไลน์ CPVC ขนาดท่อ 2 1/2 นิ้ว หน้าแปลน x หน้าแปลน EPDM
- ADAPT-ALL 5390L-15C ที ตัวผู้ L15 DIN ท่อ x ตัวผู้ L15 DIN ท่อ x ตัวเมีย L15 DIN ท่อ เหล็กกล้าคาร์บ งานเบา
สำรวจเพิ่มเติม
- ABUS
- FRIO-TEMP
- KEYSHAFT
- HANDLE-IT
- SWITCH COMPONENTS
- ถ้วยตวง
- ถั่ว Hex
- ตู้ลิ้นชักแบบมีช่อง
- ประตูโรงรถและแท่นวาง
- เครื่องทำความเย็นในอากาศและน้ำ
- LOUISVILLE FS2000 Series บันไดไฟเบอร์กลาส
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันบาดแบบซับในสำหรับงานเบา
- ถุงมือยุทธวิธี MECHANIX Muticam Fastfit
- โคมไฟแม่เหล็กแบบสัมผัส ระยะชักยาว
- ANVIL 69F Series แหวนหมุนปรับได้ บุด้วยผ้าสักหลาด ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
- ตู้สำหรับการผลิต DURHAM
- STEARNS เบรก มือเบรกโซลินอยด์
- PROTO ชุดคีมคละแบบ
- NIBCO 911 Series DWV เสื้อยืด, C x C x C, เขียนแล้ว
- ข้อต่อท่อ MERIT BRASS 4006
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 000821-40 สปริงก่อนล้างทองเหลือง 3/8 นิ้ว
฿4,226 / หน่วย