จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตลับก๊อกน้ำ |
| เสร็จสิ้น | ชุบทองเหลือง |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
| สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | B-0290 |
| วัสดุ | ทองเหลือง |
| วัสดุก่อสร้าง | ทองเหลือง |
| มาตรฐาน | Ab1953, Csa |
| ใช้กับเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ | ร้อนหนาว |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 8.89 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| รหัส HS | 8481901000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทการจัดการ | วัสดุ | เสร็จสิ้น | วัสดุก่อสร้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
002711-40นส | 140 ° F | คันโยก | - | - | - | 1 | ฿2,564 | |
![]() |
002713-40M | - | - | - | - | - | 2 | ฿4,875 | |
![]() |
002714-40M | - | - | - | - | - | 2 | ฿4,875 | |
![]() |
005959-40คิวที | - | - | - | - | - | 1 | ฿2,388 | |
![]() |
005960-40คิวที | 140 ° F | - | - | - | - | 1 | ฿4,692 | |
![]() |
006009-40คิวที | - | - | - | - | - | 1 | ฿2,123 | |
![]() |
006010-40คิวที | - | - | - | - | - | 1 | ฿2,388 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- VOLLRATH XRDE7203 ไฟ 30W 910มม./35.8นิ้ว
- LITTLE GIANT PUMPS 556001 BPLA Utility Pump, 12VDC
- REGAL 090096RM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ บอลโนส ปลายเดี่ยว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/32 นิ้ว ความยาว 1-7/8 นิ้ว 2 ฟัน
- HUB CITY 0220-08750 เครื่องลดเกียร์หนอน 216L 5/1 L
- SPENCE TSBT-TUC9MS ตัวดักไอน้ำ, การเชื่อมต่อ FNPT ขนาด 1/2 นิ้ว, ขนาด 4 5/16 นิ้วความยาวตั้งแต่ต้นจนจบ
- APPLETON ELECTRIC MLSP175J3G48 โคมไฟเมทัลฮาไลด์, 175W, ขนาดฮับ Npt 1-1/2 นิ้ว, ตัวยึด Stachion
- VERMONT GAGE 141195560 เกจวัดปลั๊ก Class X, Go, เหล็ก ขนาด 0.9556 นิ้ว
- GRAINGER HF/18-24 จาน เหล็กคาร์บอน 1020 หนา 1 นิ้ว ขนาดที่กำหนด 8 นิ้ว X 24 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- DYNA-LIFT
- IRSG
- KEYSHAFT
- MOLDED FIBERGLASS
- ROAD POWER
- ปะเก็นสุขาภิบาล
- ทรานสดิวเซอร์ปัจจุบัน
- เลื่อยวงเดือนไร้สาย
- อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดคอนกรีต
- อุปกรณ์เสริมซ็อกเก็ต
- KRYTOX GPL 223 Series จาระบีป้องกันการกัดกร่อน
- เครื่องเจาะลมซีรีส์ CP7300 ของ CHICAGO PNEUMATIC
- แคลมป์ OETIKER PEX
- DEVILBISS ปืนสเปรย์ธรรมดา
- แผงด้านหลังตู้ VULCAN HART
- โคมไฟซีนอนกระพริบแบบไม่ใช่โลหะขนาดกลางรุ่น KILLARK NVS
- ชุดการเข้าถึงและการบูรณาการพลังงานของ ALTRONIX
- ดอกกัด MICRO 100 รัศมีมุม เกลียวแปรผัน ฟันยาว
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 006482-40 ตลับก๊อกน้ำทองเหลือง
฿5,713 / หน่วย