T&S B-0113-B ชุดประกอบก่อนล้าง, สปริงแอคชั่น, ไรเซอร์ 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกอบก่อนล้าง |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
การเชื่อมต่อ | 1/2 "NPSM |
การทำงานของ Faucet | ด้วยมือ |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ประเภท Flow Outlet | สเปรย์ |
อัตราการไหล | 1.42 กรัมต่อนาที |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
การติด | สำรับ |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนหลุม | 1 |
คาร์ทริดจ์ทดแทน | 005959-40, 005960-40 |
ประเภทวาล์ว | นิรันดร |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 8481801030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | ชิ้น | การติด | จำนวนที่จับ | จำนวนหลุม | คาร์ทริดจ์ทดแทน | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ -0133-B | 1/2 "NPSM | ชุดประกอบก่อนล้าง | ผนัง | 2 | 2 | 012443-40, 012442-40 | Eterna กับ Spring Checks | ฿28,666 | ||
B-0950 | 1 / 2 "NPT | ชุดฉีดล้างล่วงหน้า | - | - | - | - | - | ฿9,096 | ||
บ -2250-B | 3 / 8 "NPT | ชุดประกอบก่อนล้าง | - | 1 | - | - | - | ฿15,927 | ||
B-2338 | 1 / 2 "NPT | ชุดประกอบก่อนล้าง | สำรับ | 2 | 1 | 012443-40, 012442-40 | Eterna กับ Spring Checks | ฿29,505 | ||
002824-40 | - | ชุดประกอบก่อนล้าง | - | - | - | - | - | ฿16,792 | ||
002840-40CV | - | ชุดประกอบก่อนล้าง | - | - | - | - | - | ฿35,272 | ||
5PR-1S00 | - | ชุดประกอบก่อนล้าง | - | - | - | - | - | ฿29,400 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.