T&S B-0969 เครื่องดูดสูญญากาศ 1/2 นิ้วทองเหลือง | AA2BDZ 10C465

T&S B-0969 หม้อลมดูด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง

รายการ: AA2BDZรุ่น: B-0969อ้างอิงข้าม: 10C465
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿4,409
5.00% ปิด
฿4,189 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ เครื่องดูดสุญญากาศ
วัสดุของตัวเครื่อง ทองเหลือง
การเชื่อมต่อ 1 / 2 "
ลักษณะ บรรยากาศ Vb
เหมาะกับแบรนด์ T&S ทองเหลือง
แม็กซ์ ความดัน 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว 180 ° F
นาที ความดัน 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิ 40 ° F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)13.18
ความยาวเรือ (ซม.)24.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.64
รหัส HS7419910010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นแม็กซ์ ชั่วคราววัสดุแม็กซ์ ความดันนาที. อุณหภูมิวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อกก. จำนวนราคา
T&S B-0968 เครื่องดูดสูญญากาศ 3/8 นิ้วทองเหลือง | AA2BDX 10C463 B-0968180 ° F-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 ° Fทองเหลือง-1฿4,738
T&S 001301-45 เบรกเกอร์สูญญากาศบรรยากาศ 3/4 นิ้ว NPT | AP6TXM 001301-45180 ° F-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 ° F--1฿6,833
T&S 002849-40 เครื่องตัดสูญญากาศ | AP6YEE 002849-40140 ° Fทองเหลือง125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 ° F--1฿6,781
T&S B-0455-M ชุดประกอบเบรกเกอร์สุญญากาศสูง 1/2" NPT แพ็ค 6 | AV3NUW บ -0455- ม------6฿71,916
T&S B-0929 เครื่องตัดสูญญากาศ 3/8 นิ้ว NPT หญิงทางเข้าและออก Chrome Finish | AV3PTV B-0929140 ° Fทองเหลือง125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 ° F--1฿9,495
T&S B-0929-A เครื่องตัดสูญญากาศ 1/2 นิ้ว NPT หญิงทางเข้าและทางออก Chrome Finish | AV3PTW บ -0929- ก140 ° Fทองเหลือง125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 ° F--1฿7,202
T&S B-0963 เบรกเกอร์สูญญากาศ 1/2 นิ้ว NPT Inlet-Outlet แรงดันต่อเนื่องป้องกันการหก | AV3PUQ B-0963140 ° F-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 ° F--1฿18,040

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

T&S B-0969 หม้อลมดูด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง
฿4,409 / หน่วย