TACO 2400-30-3P ปั๊มน้ำร้อนหมุนเวียน 1/6 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน |
แอมป์ | 1 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 30 gpm @ 17 ฟุต |
ตามมาตรฐาน | UL |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
มิติตัวต่อตัว | 8-1 / 2 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/6 |
วัสดุใบพัด | นอริล (R) |
ความยาว | 8" |
การกำหนดค่าลูป | ปิด |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 57 gpm @ 1 ฟุต |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 องศา F |
ซีลกล | คาร์บอน / ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 10 gpm @ 25 ฟุต |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ปั๊มเมา | ในบรรทัด |
ประเภทปั๊ม | ในบรรทัดซีลเชิงกลลูกปืน |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปิด | 29 ฟุต |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 4.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8413702090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า / ทางออก | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | ความยาว | สูงสุด GPM @ หัวหน้า | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ซีลกล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-F4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6 ฟุต | 5.625 " | 19 gpm @ 1 ฟุต | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 230 องศา F | ไม่ | ฿9,417 | ||
005-SF4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6 ฟุต | 5.625 " | 19 gpm @ 1 ฟุต | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 230 องศา F | ไม่ | ฿16,196 | ||
006-BC8Y | 1 / 2 " | 0.28 | 7 gpm @ 5 ฟุต | 5.125 " | 12 gpm @ 1 ฟุต | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 220 องศา F | ไม่ | ฿15,586 | ||
006-ST8Y | 3 / 4 " | 0.28 | 7 gpm @ 5 ฟุต | 5.625 " | 12 gpm @ 1 ฟุต | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 230 องศา F | ไม่ | ฿15,455 | ||
0010-MSF2-IFC | - | 1.10 | 15 gpm @ 7 ฟุต | 6.5 " | 28 gpm @ 1 ฟุต | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 230 องศา F | ไม่ | ฿25,989 | ||
VR20-1 | 2" | 3.5 | 125 gpm @ 16 ฟุต | - | 230 gpm @ 0 ฟุต | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 230 องศา F | ไม่ | ฿219,447 | ||
007-SF5-IFC | - | 0.76 | 8 gpm @ 6 ฟุต | 6.125 " | 16 gpm @ 1 ฟุต | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 230 องศา F | ไม่ | ฿29,326 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.