Taco Lfa0243s-1 | ระบบตัดน้ำต่ำ Npt อิเล็กทรอนิกส์ Nema 1 | 20hj82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TACO LFA0243S-1 เครื่องตัดน้ำต่ำ Npt Electronic Nema 1 | AF6RQB 20HJ82

TACO LFA0243S-1 การตัดน้ำต่ำ Npt Electronic Nema 1

In Stock
รายการ: AF6RQB รุ่น: LFA0243S-1ข้ามอ้างอิง: 20HJ82
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
฿12,683 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดน้ำต่ำ
ประเภทการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
สีของตู้สีเขียว
ความลึกของตู้ (นิ้ว)3
ความสูงของตู้ (นิ้ว)5.75
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)4-13/32
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 VAC
จำนวนสวิตช์1
ช่วงการดำเนินงาน3 / 4 "
รีเลย์7.5 แอมป์ที่ 120VAC
ประเภทสวิทช์เสาเดี่ยวสองครั้ง
ชนิดภาพเขียนNPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS9032896060

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวนำสายไฟ (เทอร์มินัลบล็อก)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Service indicator LED

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)ความกว้างของตู้ (นิ้ว)แรงดันไฟฟ้าอินพุตราคา
TACO LTRO243T-1 เครื่องตัดน้ำต่ำ Npt Electronic Nema 1 | AF6RPY 20HJ79 LTRO243T-11-13/163.51-13/1624 VAC฿7,583
TACO LTA0243S-2 เครื่องตัดน้ำต่ำ Npt Electronic Nema 1 | AF6RPZ 20HJ80 LTA0243S-235.754-13/3224 VAC฿7,756
TACO LTA1203S-2 เครื่องตัดน้ำต่ำ Npt Electronic Nema 1 | AF6RQA 20HJ81 LTA1203S-235.754-13/32120 VAC฿7,756
TACO LFA1203S-1 เครื่องตัดน้ำต่ำ Npt Electronic Nema 1 | AF6RQC 20HJ83 LFA1203S-135.754-13/32120 VAC฿12,683
TACO LFM0243S-1 เครื่องตัดน้ำต่ำ Npt Electronic Nema 1 | AF6RQD 20HJ84 LFM0243S-135.754-13/3224 VAC฿13,838
TACO LFM1203S-1 เครื่องตัดน้ำต่ำ Npt Electronic Nema 1 | AF6RQE 20HJ85 LFM1203S-135.754-13/32120 VAC฿13,838

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TACO LFA0243S-1 การตัดน้ำต่ำ Npt Electronic Nema 1
฿12,683 / หน่วย