Taco Sr501-หรือ-4 | สวิตชิ่งรีเลย์ ภายนอก รีเซ็ต 24 Vac | 20hj88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TACO SR501-OR-4 สวิตชิ่งรีเลย์ รีเซ็ตภายนอกอาคาร 24 Vac | AF6RQH 20HJ88

TACO SR501-OR-4 สวิทชิ่งรีเลย์กลางแจ้งรีเซ็ต 24 Vac

In Stock
รายการ: AF6RQH รุ่น: SR501-OR-4ข้ามอ้างอิง: 20HJ88
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
฿14,351 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการสลับรีเลย์ / รีเซ็ตกลางแจ้ง
คะแนนการติดต่อเสริม6A
ช่วงการควบคุม-30 องศาถึง 40 องศา
การเชื่อมต่อไฟฟ้า120 VAC
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V12
ความสูง3"
ความยาวของตะกั่วสูงสุด 500 '
ความยาว8"
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V36
สูงสุด เวอร์จิเนีย720
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
แอมป์ต้านทานที่ 120V6
เซนเซอร์10K โอห์ม
เซ็นเซอร์นำ12 "
ช่วงเซ็นเซอร์-30 องศาถึง 200 องศา F
ชนิดภาพเขียนปั๊ม
น้ำหนัก£ 2
ความกว้าง568603 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS9032896025

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงดันขาออกของหม้อไอน้ำ (Dry Contect, 24 VAC, 1A)
  • สูงสุด ไม่ใช่โซน (1)
  • ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (สวิตช์จุ่ม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TACO SR501-OR-4 สวิทชิ่งรีเลย์กลางแจ้งรีเซ็ต 24 Vac
฿14,351 / หน่วย