Taco Z100c2-1 | Zone Valve 2 Way Nc 1 นิ้ว Sweat | 12m802 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TACO Z100C2-1 Zone Valve 2 ทาง Nc เหงื่อ 1 นิ้ว | AA4GVY 12M802

TACO Z100C2-1 วาล์วโซน 2 ทาง Nc 1 นิ้ว กันเหงื่อ

In Stock
รายการ: AA4GVY รุ่น: Z100C2-1อ้างอิงไขว้: 12M802
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
฿8,349 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซนเครื่องยนต์
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร8.9
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อเหงื่อ 1 "
ความลึก2-3 / 8 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู 2 พินสำหรับสวิตช์เปิด / ปิดเครื่อง
ความสูง4.25 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ220 องศา ฉ
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย300
ชนิดภาพเขียนสองทางปกติปิดระบบปิด
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง5 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อชนิดภาพเขียนราคา
TACO Z050C2-1 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 1/2 นิ้ว Sweat | AA4GVW 12 ล้าน 799 Z050C2-14.9ซับเหงื่อ 1/2 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿6,969
TACO Z075C2-1 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 3/4 นิ้ว Sweat | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3ซับเหงื่อ 3/4 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿7,623
TACO Z050T2-2 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 1/2 นิ้ว Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿6,660
TACO Z075T2-2 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 3/4 นิ้ว Npt | AA4GWA 12M804 XNUMX Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿6,929
TACO Z100T2-2 โซนวาล์ว 2 ทาง Nc 1 นิ้ว Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9เอ็นพีที 1 "สองทางปกติปิดระบบปิด฿8,349
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 โซนวาล์ว 2 ทางไม่มีเหงื่อ 1/2 นิ้ว | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9ซับเหงื่อ 1/2 "สองทางเปิดตามปกติระบบปิด฿7,166
TACO V075C2A2ZB024Q4A1 Zone Valve 2 ทาง No 3/4 Inch Sweat | AA4GWD 12M807 V075C2A2ZB024Q4A110.3ซับเหงื่อ 3/4 "สองทางเปิดตามปกติระบบปิด฿8,160

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TACO Z100C2-1 วาล์วโซน 2 ทาง Nc 1 นิ้ว กันเหงื่อ
฿8,349 / หน่วย