Taco Z100t3-1 | Zone Valve ระบบปิด 3 ทาง 1 นิ้ว Npt | 12m836 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TACO Z100T3-1 โซนวาล์ว 3 ทางระบบปิด 1 นิ้ว Npt | AA4GXE 12M836

TACO Z100T3-1 โซนวาล์ว 3 ทาง ระบบปิด 1 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA4GXE รุ่น: Z100T3-1อ้างอิงไขว้: 12M836
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
฿13,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซนเครื่องยนต์
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.5
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อเอ็นพีที 1 "
ความลึก2-3 / 8 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู 2 พินสำหรับสวิตช์เปิด / ปิดเครื่อง
ความสูง5.125 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ220 องศา ฉ
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย300
ชนิดภาพเขียนสามทางระบบปิด
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง5 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481809025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อชนิดภาพเขียนราคา
TACO V100C3G1ZA024Q4A1 โซนวาล์ว 3 ทางระบบเปิดเหงื่อ 1 นิ้ว | AA4GWU 12M826 V100C3G1ZA024Q4A14.5เหงื่อ 1 "สามทางระบบความร้อนใต้พิภพ฿16,392
TACO V050T3G1ZA024Q4A1 โซนวาล์ว 3 ทางระบบเปิด 1/2 นิ้ว Npt | AA4GWV 12M827 V050T3G1ZA024Q4A11.5NPT 1 / 2 "สามทางระบบความร้อนใต้พิภพ฿13,806
TACO V075T3G1ZA024Q4A1 โซนวาล์ว 3 ทางระบบเปิด 3/4 นิ้ว Npt | AA4GWW 12M828 V075T3G1ZA024Q4A14.5NPT 3 / 4 "สามทางระบบความร้อนใต้พิภพ฿15,260
TACO V100T3G1ZA024Q4A1 โซนวาล์ว 3 ทางระบบเปิด 1 นิ้ว Npt | AA4GWX 12M829 V100T3G1ZA024Q4A14.5เอ็นพีที 1 "สามทางระบบความร้อนใต้พิภพ฿16,392
TACO Z050T3-1 โซนวาล์ว 3 ทางระบบปิด 1/2 นิ้ว Npt | AA4GXC 12M834 Z050T3-11.5NPT 1 / 2 "สามทางระบบปิด฿11,485
TACO Z075T3-1 โซนวาล์ว 3 ทางระบบปิด 3 / 4in Npt | AA4GXD 12M835 Z075T3-14.5NPT 3 / 4 "สามทางระบบปิด฿11,806

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TACO Z100T3-1 โซนวาล์ว 3 ทาง ระบบปิด 1 นิ้ว Npt
฿13,829 / หน่วย