Taco Zvc405-4 | โซนควบคุมหม้อต้มน้ำ 5 โซน | 6xjy7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TACO ZVC405-4 บอยเลอร์โซนควบคุม 5 โซน | AF2RWK 6XJY7

TACO ZVC405-4 โซนหม้อต้มควบคุม 5 โซน

In Stock
รายการ: AF2RWK รุ่น: ZVC405-4ข้ามอ้างอิง: 6XJY7
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
฿11,366 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมการแบ่งเขตหม้อไอน้ำ
คะแนนการติดต่อเสริม(2) 1/6 HP, 5 แอมป์ที่ 120VAC
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V1.5
ความสูง3.125 "
ความยาว12.5 "
นาที. ขนาดสายไฟเกจ 12-18 สำหรับการเชื่อมต่อ 120 VAC, เกจ 14-22 สำหรับการเชื่อมต่ออื่น ๆ ทั้งหมด
ชนิดภาพเขียน5 โซนวาล์ว
น้ำหนัก£ 5.50
ความกว้าง8.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.68
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8537109060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงดันขาออกหม้อไอน้ำ (หน้าสัมผัสแห้ง 24 VAC, 1A)
  • สูงสุด ไม่ใช่โซน (5)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวชนิดภาพเขียนน้ำหนักความกว้างราคา
TACO ZVC403-4 Boiler Zone Control 3 Zone | AF2RWH 6XJY 5 ZVC403-43"11.125 "3 โซนวาล์ว£ 5.07.5 "฿9,469
TACO ZVC404-4 บอยเลอร์โซนควบคุม 4 โซน | AF2RWJ 6XJY6 ZVC404-43"11.125 "4 โซนวาล์ว£ 5.07.5 "฿11,772
TACO ZVC406-4 บอยเลอร์โซนควบคุม 6 โซน | AF2RWL 6XJY8 ZVC406-43.125 "12.5 "6 โซนวาล์ว£ 5.508.38 "฿15,270
TACO ZVC404-EXP-4 Boiler Zone Control 4 โซนขยายได้ | AF2RWM 6XJY9 ZVC404-EXP-43.125 "12.5 "4 โซนวาล์วขยายได้£ 5.758.38 "฿18,507
TACO ZVC406-EXP-4 Boiler Zone Control 6 โซนขยายได้ | AF2RWN 6XJZ0 ZVC406-EXP-43.125 "12.5 "6 โซนวาล์วขยายได้£ 6.008.38 "฿20,980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TACO ZVC405-4 โซนหม้อต้มควบคุม 5 โซน
฿11,366 / หน่วย