TAKE-A-LABEL TAL-450 เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้าความเร็วสูงพร้อมมอเตอร์ความเร็วสูง สูงสุด 1/2 - 25 นิ้ว ความยาวของฉลาก
รายการ: CJ4PEH
รุ่น: TAL-450 ความเร็วสูงการอ้างอิงข้าม: 45130*02-HS
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า |
ขนาดแกน | 1 "/ 3" |
ขนาด | 15 "x 13" x 20 " |
ความยาวของฉลาก | 1/2 "ถึง 25" |
ความกว้างของเส้น | 3/8 "ถึง 4.5" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | รับฉลาก--tal-450-high-speed.pdf |
ม้วน Dia | 12 " |
แรงดันไฟฟ้า | 110V เอซี/ 230 เอซี |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ทัล-450 | 15 "x 12" x 20 " | AC 110V | - | RFQ
| |
TAL-450 wP/E | 15 "x 12" x 20 " | AC 110V | - | RFQ
| |
TAL-450 สเตนเลส | 15 "x 12" x 20 " | 230V | - | RFQ
| |
TAL-450 ความเร็วคงที่ | 15 "x 13" x 20 " | 110V เอซี/ 230 เอซี | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.