Talon Precision Tooling Bbd2502000 | 36um91 | บูชซีเอ็นซี | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TALON PRECISION TOOLING BBD2502000 CNC Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.000 นิ้ว ความยาว 4.000 นิ้ว | AH7HYW 36UM91

TALON PRECISION TOOLING BBD2502000 CNC Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.000 นิ้ว ยาว 4.000 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7HYW รุ่น: BBD2502000อ้างไขว้: 36UM91

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,960 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูช CNC
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด1.75 "
รู Dia1.25 "
ภายใน Dia2"
ความยาวใต้ศีรษะ4"
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.89
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ความหนาของศีรษะรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดรู Diaภายใน Diaความยาวความยาวใต้ศีรษะจำนวนหลุมราคา
TALON PRECISION TOOLING BBB1000500 CNC Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 นิ้ว ความยาว 1.750 นิ้ว 0 รู | AH7HTG 36UL62 BBB10005001"---0.500 "-1.75 "-฿1,980
TALON PRECISION TOOLING BBB1000625 CNC Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.625 นิ้ว ความยาว 1.750 นิ้ว 0 รู | AH7HTH 36UL63 BBB10006251"---0.625 "-1.75 "-฿1,980
TALON PRECISION TOOLING BBB1000750 CNC Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.750 นิ้ว ยาว 1.750 นิ้ว 0 รู | AH7HTJ 36UL64 BBB10007501"---0.750 "-1.75 "-฿2,089
TALON PRECISION TOOLING BBB1250375 CNC Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.375 นิ้ว ยาว 2.125 นิ้ว 0 รู | AH7HTK 36UL65 BBB12503751.25 "---0.375 "-2.125 "-฿1,980
TALON PRECISION TOOLING BBB1250500 CNC Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 นิ้ว ยาว 2.125 นิ้ว 0 รู | AH7HTL 36UL66 BBB12505001.25 "---0.500 "-2.125 "-฿1,980
TALON PRECISION TOOLING BBB1250625 CNC Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.625 นิ้ว ยาว 2.125 นิ้ว 0 รู | AH7HTM 36UL67 BBB12506251.25 "---0.625 "-2.125 "-฿1,980
TALON PRECISION TOOLING BBB1250750 CNC Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.750 นิ้ว ยาว 2.125 นิ้ว 0 รู | AH7HTN 36UL68 BBB12507501.25 "---0.750 "-2.125 "-฿1,980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TALON PRECISION TOOLING BBD2502000 CNC Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.000 นิ้ว ยาว 4.000 นิ้ว
฿3,960 / หน่วย