Tamper-pruf Screw 121790 | Mach Scr Flt 8-32 X 3/8 L - Pk50 | 5jy37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TAMPER-PRUF SCREW 121790 Machine Screw Flat, 8-32 X 3/8 Length, 50Pk | AE4FTC 5JY37

TAMPER-PRUF SCREW 121790 สกรูเกลียวปล่อยแบน ยาว 8-32 X 3/8 50Pk

In Stock
รายการ: AE4FTC รุ่น: 121790อ้างไขว้: 5JY37

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,284 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูป้องกันการงัดแงะ
ประเภทไดรฟ์ประแจ
ขนาดไดร์เวอร์#8
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวมุม82 องศา
หัวหน้า Dia.0.292 0.332-"
ความสูงของศีรษะ0.1 "
ประเภทหัวFlat
ความยาว3 / 8 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว8-32
UPC993307732715

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7318156070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TAMPER-PRUF SCREW 121790 สกรูเกลียวปล่อยแบน ยาว 8-32 X 3/8 50Pk
฿1,284 / แพ็ค