จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สกรู TAMPER-PRUF 91510 สกรูเครื่องจักรแบบแบน ยาว 6-32 X 3/4 25Pk | AE4CBU 5JE35

TAMPER-PRUF SCREW 91510 สกรูเกลียวปล่อยแบน ยาว 6-32 X 3/4 25Pk

In Stock
รายการ: AE4CBU รุ่น: 91510ข้ามอ้างอิง: 5JE35

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿686 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูป้องกันการงัดแงะ
ประเภทไดรฟ์torx
ขนาดไดร์เวอร์T10
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวมุม82 องศา
หัวหน้า Dia.0.263 0.307-"
ความสูงของศีรษะ0.097 "
ประเภทหัวFlat
ความยาว3 / 4 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว6-32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7318154000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TAMPER-PRUF SCREW 91510 สกรูเกลียวปล่อยแบน ยาว 6-32 X 3/4 25Pk
฿686 / แพ็ค