TANIS BRUSHES MB700484 Strip Brush 5/16w ยาว 84 นิ้ว ตัดแต่ง 2 นิ้ว - แพ็คละ 10 อัน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แปรงสตริป |
การสนับสนุน | เหล็กชุบสังกะสี |
ความสูงสำรอง (นิ้ว) | 5/16 |
ความกว้างของการสำรอง (นิ้ว) | 5/16 |
สีขน | Black |
ประเภทการกรอกข้อมูล | ไนลอน Crimped 0.020 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 84 " |
การตัดแต่งโดยรวม (ใน) | 2 |
ชนิดภาพเขียน | โลหะกลับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 9603500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การสนับสนุน | สีขน | ประเภทการกรอกข้อมูล | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การตัดแต่งโดยรวม (ใน) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB710012 | เหล็กชุบสังกะสี | โดยธรรมชาติ | PTFE ตรง 0.035 " | 12 " | 1 | ฿3,572 | |
MB710024 | เหล็กชุบสังกะสี | โดยธรรมชาติ | PTFE ตรง 0.035 " | 24 " | 1 | ฿7,142 | |
MB710048 | เหล็กชุบสังกะสี | โดยธรรมชาติ | PTFE ตรง 0.035 " | 48 " | 1 | ฿14,278 | |
MB710060 | เหล็กชุบสังกะสี | โดยธรรมชาติ | PTFE ตรง 0.035 " | 60 " | 1 | ฿17,848 | |
MB710084 | เหล็กชุบสังกะสี | โดยธรรมชาติ | PTFE ตรง 0.035 " | 84 " | 1 | ฿24,986 | RFQ
|
MB710096 | เหล็กชุบสังกะสี | โดยธรรมชาติ | PTFE ตรง 0.035 " | 96 " | 1 | ฿28,554 | RFQ
|
MB710212 | เหล็กชุบสังกะสี | โดยธรรมชาติ | PTFE ตรง 0.035 " | 12 " | 2 | ฿6,965 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.