TANIS BRUSHES RB1048 แปรงกระบอกลำเลียง L50in Od10in
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แปรงกระบอกลำเลียง |
การสนับสนุน | เหล็ก 16 เกจ |
ความสูงสำรอง (นิ้ว) | 5/16 |
ความกว้างของการสำรอง (นิ้ว) | 5/16 |
สีขน | Black |
ความยาวแปรง | 48 " |
ประเภทการกรอกข้อมูล | โพลีโพรพิลีน 0.035 " |
ภายนอก Dia. | 10 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 50 " |
หลอด Dia | 2 ใน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 9603500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงสำรอง (นิ้ว) | ความกว้างของการสำรอง (นิ้ว) | ความยาวแปรง | ประเภทการกรอกข้อมูล | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB412 | - | - | 12 " | โพลีโพรพิลีน 0.006 " | 4" | 14 " | ฿13,700 | |
RB612 | - | - | 12 " | โพลีโพรพิลีน 0.020 " | 6" | 14 " | ฿17,312 | |
RB812 | - | - | 12 " | โพลีโพรพิลีน 0.030 " | 8" | 14 " | ฿19,630 | |
RB1012 | - | - | 12 " | โพลีโพรพิลีน 0.035 " | 10 " | 14 " | ฿20,563 | |
RB422 | 7/32 | 3/16 | 22 " | โพลีโพรพิลีน 0.006 " | 4" | 24 " | ฿16,276 | |
RB622 | 5/16 | 5/16 | 22 " | โพลีโพรพิลีน 0.020 " | 6" | 24 " | ฿20,680 | |
RB822 | 5/16 | 5/16 | 22 " | โพลีโพรพิลีน 0.030 " | 8" | 24 " | ฿22,064 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.