TB WOODS 1040T1 Grid Hub, Steel, 1040 Size, 1 inch Bore Dia., 2204 lbs.-in. แรงบิด
รายการ: AM4CJL
รุ่น: 1040T1
฿5,952 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กริด Coupling Hub |
เจาะ Dia | 1" |
พอดีเบื่อ | กวาดล้างมม |
ขนาดเบื่อ | 1" |
ข้อต่อความยาวโดยรวม | 4.13 " |
ขนาดข้อต่อ | 1040 |
น้ำหนักข้อต่อ | ปอนด์ 7.1 |
ข้อต่อ WR | 11 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ช่องว่าง | 0.13 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
Hub | ศูนย์กลางเทเปอร์กริดมาตรฐาน |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความยาวถึง Bore | 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 1 5 / 8 " |
นาที. เบื่อ | 1 / 2 " |
ภายนอก Dia. | 2 1 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4.13 " |
แรงบิดสูงสุด | 2204 ปอนด์.-นิ้ว. |
น้ำหนัก | 2.8 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ข้อต่อ WR | เจาะ Dia | พอดีเบื่อ | ช่องว่าง | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | นาที. เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060บ | 41 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | ของแข็ง | - | 0.13 " | - | 2 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | ฿6,204 | RFQ
| |
1090บ | 269 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | ของแข็ง | - | 0.13 " | - | 3.87 " | 3 1 / 2 " | 1.06 " | ฿17,019 | RFQ
| |
1020T58 | 4.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 5 / 8 " | กวาดล้างมม | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ฿3,521 | RFQ
| |
1020T34 | 4.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 3 / 4 " | กวาดล้างมม | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ฿3,521 | RFQ
| |
1020T78 | 4.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 7 / 8 " | กวาดล้างมม | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ฿3,521 | RFQ
| |
1020T118 | 4.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 1-1 / 8 " | กวาดล้างมม | 0.13 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ฿3,521 | RFQ
| |
1030T78 | 7.5 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 7 / 8 " | กวาดล้างมม | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 3 / 8 " | 1 / 2 " | ฿4,443 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.