TB WOODS 10S11516 Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 10 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
เจาะ Dia | 1-15 / 16 " |
ขนาดเบื่อ | 1 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.0005" ถึง +0.0015" |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ส่วนประกอบWR | 0.4853 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 10 |
ความยาวของหน้าแปลน | 1.21875 " |
Hub | ฮับเพลา |
Hub Dia | 4 3 / 8 " |
ความยาวของฮับ | 13 / 16 " |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 1 / 2 "x 1 / 4" |
ความยาวถึง Bore | 2.71875 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 0.128 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.025 " |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 |
ภายนอก Dia. | 1 1 / 2 " |
ประเภทสินค้า | หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S |
แรงบิดสูงสุด | 3735 ปอนด์.-นิ้ว. |
ตั้งระยะสกรู | 7 / 16 " |
กำหนดขนาดสกรู | 1 / 2-13 UNC |
เซ็ตสกรู | 1 / 2-13 UNC |
ความยาวสกรู | 1 1 / 4 " |
ที่ตั้งสกรู | หนึ่งเหนือ KS และ @ 90 องศา |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | 23 ปอนด์.-นิ้ว. |
ความยาวฮับ SF | 13 / 16 " |
ขนาด | 10 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
ช่วงแรงบิด | LO107013 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 10.5 |
รุ่น | Hub Dia | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | ความยาวของฮับ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿7,373 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿7,350 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,578 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,772 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿7,278 | |
7เอสเอ็มพีบี | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.081 " | 0.02 " | ฿3,592 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.081 " | 0.02 " | ฿3,686 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.