TB WOODS 12SC78 หน้าแปลน SC Spacer ชนิด Sure-Flex เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 12
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
ส่วนประกอบWR | 1.83 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 12 |
ระยะห่างระหว่างเพลา | 7 3 / 4 " |
ความยาวของหน้าแปลน | 1 11 / 16 " |
Hub | หน้าแปลนตัวเว้นวรรค |
Hub Dia | 5 3 / 4 " |
ความยาวของฮับ | 1 1 / 32 " |
ความยาว | 16.3 " |
ความยาวถึง Bore | 2.84375 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 0.175 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.032 " |
แม็กซ์ RPM | 2800 มม |
ภายนอก Dia. | 10 " |
ประเภทสินค้า | หน้าแปลน SC Spacer ชนิด Sure-Flex |
แรงบิดสูงสุด | 9360 ปอนด์.-นิ้ว. |
ความยาวฮับ SF | 1.03125 " |
ขนาด | 12 " |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
น้ำหนัก | £ 25.3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.39 |
รุ่น | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | ส่วนประกอบWR | ขนาดข้อต่อ | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แม็กซ์ RPM | ภายนอก Dia. | ความยาวฮับ SF | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SC35 | 0.109 " | 0.171 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 9 | 0.025 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 | 6 7 / 20 " | 1 / 16 " | - | ฿7,312 | |
9SC44 | 0.109 " | 0.193 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 9 | 0.025 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 | 6 7 / 20 " | 7 / 16 " | - | ฿8,682 | |
9SC50 | 0.109 " | 0.2013 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 9 | 0.025 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ฿10,860 | |
9SC5011 | 0.109 " | 0.23 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 9 | 0.025 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ฿11,165 | |
9SC7011 | 0.109 " | 0.35 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 9 | 0.025 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 | 6 7 / 20 " | 1 3 / 4 " | - | ฿13,195 | |
5SC35 | 0.056 " | 0.0094 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 5 | 0.015 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 3 1 / 4 " | 0.796875 " | - | ฿2,620 | |
6SC35 | 0.07 " | 0.0269 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 6 | 0.015 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 4" | 0.59375 " | - | ฿3,143 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.