TB WOODS 14MPC38S37 เฟืองโซ่ QT Power Chain II, เหล็กดัด, ความกว้างของสายพาน 37 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 6.667 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เฟืองโซ่เกียร์ |
ความกว้างเข็มขัด | 37mm |
ประเภท Bore | เรียวล็อคบูช |
ปลอก | 3020 |
มิติ E | 0" |
มิติข้อมูล L | 2" |
มิติ M | 0.06 " |
ความกว้างของใบหน้า | 2.06 " |
ความยาวของฮับ | 2" |
ฮับฉาย (นิ้ว) | 0.06 " |
ความเฉื่อยWR | 0.45 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 5.19 " |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 5830 |
จำนวนฟัน | 38 |
ภายนอก Dia. | 6.56 " |
ขว้าง | 210-002.01 |
Pitch Dia | 6.667 " |
ประเภทสินค้า | QT พาวเวอร์เชน II |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5830 |
น้ำหนัก | £ 15.3 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125mm | เรียวล็อคบูช | 125 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 16.75 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 1280 | 112 | ฿67,728 | RFQ
| |
14MPC112S37 | - | 37mm | เรียวล็อคบูช | 29.7 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 16.75 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 1280 | 112 | ฿41,008 | RFQ
| |
14MPC140S37 | - | 37mm | เรียวล็อคบูช | 68.9 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 21.31 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 1030 | 140 | ฿53,757 | RFQ
| |
14MPC140S68 | - | 68mm | เรียวล็อคบูช | 107 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 21.25 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 1030 | 140 | ฿66,081 | RFQ
| |
14MPC140S90 | - | 90mm | เรียวล็อคบูช | 139 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 21.19 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 1030 | 140 | ฿72,100 | RFQ
| |
14MPC168S125 | - | 125mm | เรียวล็อคบูช | 413 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 25.63 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 860 | 168 | ฿112,229 | RFQ
| |
14MPC168S68 | - | 68mm | เรียวล็อคบูช | 218 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 25.75 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 860 | 168 | ฿87,747 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.