TB WOODS 14MPC56S20 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 8.75 นิ้ว ความกว้างสายพาน 20 มม. | AX4YFA

TB WOODS 14MPC56S20 QT Power Chain II เฟืองสายพาน, เหล็กหล่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 8.75 นิ้ว, ความกว้างของสายพาน 20 มม.

In Stock
รายการ: AX4YFA รุ่น: 14MPC56S20

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿15,724 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟืองโซ่เกียร์
ความกว้างเข็มขัด20mm
ประเภท Boreเรียวล็อคบูช
ปลอก3525
มิติ E0"
มิติข้อมูล L2 1 / 2 "
มิติ M1.14 "
ความกว้างของใบหน้า1.36 "
Hub Dia8.75 "
ความยาวของฮับ2 1 / 2 "
ความเฉื่อยWR2.79 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 2580
จำนวนฟัน56
ภายนอก Dia.9.72 "
ขว้าง210-002.01
Pitch Dia9.825 "
RPM สูงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2580
น้ำหนัก£ 46

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 20.7

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ตั้งฮับความกว้างเข็มขัดประเภท Boreความเฉื่อยWRภายใน Diaวัสดุแม็กซ์ RPMจำนวนฟันราคา
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II เฟืองโซ่, เหล็กหล่อ, ความกว้างสายพาน 125 มม., 19.65 นิ้ว Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmเรียวล็อคบูช125 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต16.75 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1280112฿67,728
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 8.75 นิ้ว ความกว้างสายพาน 37 มม. | AM9JWP 14MPC112S37-37mmเรียวล็อคบูช29.7 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต16.75 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1280112฿41,008
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 8.75 นิ้ว ความกว้างสายพาน 37 มม. | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmเรียวล็อคบูช68.9 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต21.31 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1030140฿53,757
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 10 นิ้ว ความกว้างสายพาน 68 มม. | AM9JWR 14MPC140S68-68mmเรียวล็อคบูช107 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต21.25 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1030140฿66,081
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II เฟือง, เหล็กหล่อ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 นิ้ว, ความกว้างสายพาน 90 มม. | AM9JWT 14MPC140S90-90mmเรียวล็อคบูช139 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต21.19 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1030140฿72,100
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 17 นิ้ว ความกว้างสายพาน 125 มม. | AM9JWU 14MPC168S125-125mmเรียวล็อคบูช413 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต25.63 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 860168฿112,229
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 10.5 นิ้ว ความกว้างสายพาน 68 มม. | AM9JWV 14MPC168S68-68mmเรียวล็อคบูช218 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต25.75 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 860168฿87,747
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 14MPC56S20 QT Power Chain II เฟืองสายพาน, เหล็กหล่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 8.75 นิ้ว, ความกว้างของสายพาน 20 มม.
฿15,724 / หน่วย