TB WOODS 14SCH378 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 14 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3.875 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สเปเซอร์ฮับ |
เจาะ Dia | 3-7 / 8 " |
ขนาดเบื่อ | 3 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.0005" ถึง +0.0020" |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ขนาดตัวยึด | จำนวน 4 - 5/8 x 5 |
แรงบิดของสกรู | 150 ปอนด์.-นิ้ว. |
ส่วนประกอบWR | 1.1332 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 14 |
Hub | สเปเซอร์ฮับ |
Hub Dia | 6 1 / 2 " |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 1 "x 1/2" |
ความยาวถึง Bore | 3.84375 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 0.242 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.045 " |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2200 |
ประเภทสินค้า | ดุมล้อ SC Spacer ชนิด Sure-Flex |
แรงบิดสูงสุด | 23400 ปอนด์.-นิ้ว. |
ตั้งระยะสกรู | 1 3 / 4 " |
กำหนดขนาดสกรู | 3 / 4-10 UNC |
เซ็ตสกรู | 3 / 4-10 UNC |
ความยาวสกรู | 1 1 / 4 " |
ที่ตั้งสกรู | เหนือ Keyseat |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | 165 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | 14mm |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
ช่วงแรงบิด | LO107016 |
น้ำหนัก | £ 24.2 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | ความสูง | Hub Dia | ความยาวถึง Bore | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ฿3,690 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ฿3,777 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8 " | 1 มม | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ฿3,928 | ||
5SCHPB | 5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ฿4,256 | ||
5 สค 78 | 5 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ฿3,690 | ||
5 สค 1 | 5 | 1" | 1" | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ฿4,044 | ||
5 สค 118 | 5 | 1-1 / 8 " | 1 มม | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ฿3,933 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.