TB WOODS 156H200 เฟืองสายพานราวลิ้น เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 6.5 นิ้ว ความกว้างสายพาน 2 นิ้ว
รายการ: AK6EQE
รุ่น: 156H200
฿38,933 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 2" |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | E |
มิติ E | 0.28 " |
มิติข้อมูล L | 2.63 " |
มิติ M | 0.16 " |
ความกว้างของใบหน้า | 2 1 / 2 " |
Hub Dia | 6 1 / 2 " |
ความยาวของฮับ | 1.63 " |
ที่ตั้งฮับ | 0.63 " |
ความเฉื่อยWR | 46.4 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 23.5 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 1010 |
จำนวนฟัน | 156 |
ภายนอก Dia. | 24.77 " |
ขว้าง | 1 / 2 " |
Pitch Dia | 24.828 " |
ประเภทสินค้า | การจับเวลา |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1010 |
น้ำหนัก | £ 68 |
รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | ฿250 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | ฿256 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | ฿277 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | ฿298 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | ฿341 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | ฿357 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | ฿586 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.