TB WOODS 1602B มัดสายพานร่องวีคลาสสิค เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 16 นิ้ว | AE7HND 5YKC8

TB WOODS 1602B สายพานร่องวีแบบคลาสสิก เหล็กหล่อ สายพานชนิด B เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7HND รุ่น: 1602Bข้ามอ้างอิง: 5YKC8

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿16,418 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานร่องวี
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia15.6 "
4LA หรือ A Belt Pitch Dia15.6 "
5L, B หรือ BX Belt Pitch Dia16 "
ยอดคงเหลือมาตรฐานเครื่องบิน 1 ลำ
ประเภทเข็มขัดB
เจาะ Diaจำเป็นต้องมีบูช
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกSK
จำเป็นต้องมีบูชSK
การก่อสร้างแขน
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง16 "
มิติ E0.28 "
มิติข้อมูล L1.88 "
มิติ M0.16 "
ความกว้างของใบหน้า1 3 / 4 "
เหมาะกับ Shaft Dia1/2" to 2-1/2"
ที่ตั้งฮับ0.44 "
หมายเลขอุตสาหกรรม1602B
ความเฉื่อยWR7.05 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia14.63 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 1530
จำนวนร่อง2
ภายนอก Dia.16.35 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.03125 "
Pitch Dia16.41 "
ประเภทสินค้าคลาสสิก
รวมสกรูไม่
น้ำหนัก£ 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 11.87
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)44.45
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ E4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch Diaมิติ Mความกว้างของใบหน้าเหมาะกับ Shaft Diaที่ตั้งฮับหมายเลขอุตสาหกรรมราคา
TB WOODS 1104B มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 11 นิ้ว | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B฿14,225
TB WOODS 1364B มัดสายพานร่องตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 13.6 นิ้ว | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B฿18,633
TB WOODS 1603B มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 16 นิ้ว | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B฿18,112
TB WOODS 1604B มัดสายพานร่องตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 16 นิ้ว | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B฿21,214
TB WOODS 1844B มัดสายพานตัว V แบบคลาสสิก เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 18.4 นิ้ว | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B฿23,879
TB WOODS 2501B มัดสายพานร่องวีคลาสสิค เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 25 นิ้ว | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B฿31,604
TB WOODS 424B มัดสายพานตัว V Classical เหล็กหล่อ สายพานประเภท B เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.2 นิ้ว | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B฿7,023

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 1602B สายพานร่องวีแบบคลาสสิก เหล็กหล่อ สายพานชนิด B เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 16 นิ้ว
฿16,418 / หน่วย