TB WOODS 24XXH400 เฟืองสายพานราวลิ้น เหล็กหล่อ ความกว้างสายพาน 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 9.549 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 4" |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | E |
มิติ E | 0.66 " |
มิติข้อมูล L | 2.63 " |
มิติ M | 1.47 " |
ความกว้างของใบหน้า | 4 3 / 4 " |
ความยาวของฮับ | 1.63 " |
ที่ตั้งฮับ | 1.56 " |
ความเฉื่อยWR | 4.35 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 6.88 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 2660 |
จำนวนฟัน | 24 |
ภายนอก Dia. | 9.43 " |
ขว้าง | 1 1 / 4 " |
Pitch Dia | 9.549 " |
ประเภทสินค้า | การจับเวลา |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2660 |
น้ำหนัก | £ 44 |
รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | ฿250 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | ฿256 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | ฿277 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | ฿298 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | ฿341 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | ฿357 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | ฿586 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.