จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 2BK3458 FHPBoredtosize สายพานร่องตัว V, เหล็กหล่อ, สายพานประเภท 4L, เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.875 นิ้ว | AE6PNW 5UHK5

TB WOODS 2BK3458 FHPBoredtosize สายพานร่องวี, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 4L, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 1.875 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6PNW รุ่น: 2BK3458ข้ามอ้างอิง: 5UHK5

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานร่องวี
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia2.8 "
4LA หรือ A Belt Pitch Dia2.8 "
5L, B หรือ BX Belt Pitch Dia3.2 "
ประเภทเข็มขัด4L
เจาะ Dia0.625 "
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
เจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
การก่อสร้างของแข็ง
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง3.4 "
มิติ E0.47 "
มิติข้อมูล L1.97 "
ความกว้างของใบหน้า1 3 / 4 "
เหมาะกับ Shaft Dia5 / 8 "
Hub Dia1 7 / 8 "
หมายเลขอุตสาหกรรม2BK3458
ความเฉื่อยWR0.03 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia3.05 "
ขนาดรูกุญแจ0.187 "x 0.093"
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 6670
จำนวนร่อง2
ภายนอก Dia.3 3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.21875 "
Pitch Dia3.81 "
ประเภทสินค้าFHP เบื่อขนาด
รวมสกรูใช่
น้ำหนักปอนด์ 3.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้าง4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch DiaDatum เส้นผ่านศูนย์กลางมิติ Eความกว้างของใบหน้าเหมาะกับ Shaft DiaHub Diaราคา
TB WOODS AK3212 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.6875 นิ้ว | AA6HTW 14A165 AK3212เว็บ3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "฿1,191
TB WOODS AK3258 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.6875 นิ้ว | AA6HTX 14A166 AK3258เว็บ3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "฿1,191
TB WOODS AK3234 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.6875 นิ้ว | AA6HTY 14A167 AK3234เว็บ3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "฿1,191
TB WOODS AK3278 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.6875 นิ้ว | AA6HTZ 14A168 AK3278เว็บ3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "฿1,191
TB WOODS AK321 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.6875 นิ้ว | AA6HUA 14A169 AK321เว็บ3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "฿1,191
TB WOODS AK1041 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 2.5 นิ้ว | AE6FJL 5RHX2 AK1041แขน10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "฿4,688
TB WOODS AK10434 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 2.5 นิ้ว | AE6FJM 5RHX3 AK10434แขน10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "฿4,688

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 2BK3458 FHPBoredtosize สายพานร่องวี, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 4L, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 1.875 นิ้ว
฿3,911 / หน่วย