Tb Woods 2vp62118 | 5uhy0 | พูลเล่ย์สายพานตัว V ระยะพิทช์แปรผัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 2VP62118 สายพานร่องวี 1-1 / 8 Variable Pitch 5.95 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PTZ 5UHY0

TB WOODS 2VP62118 มู่เลย์สายพานร่องวี 1-1/8 พิทช์แปรผัน 5.95 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.

In Stock
รายการ: AE6PTZ รุ่น: 2VP62118ข้ามอ้างอิง: 5UHY0
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
฿11,043 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพาน V Variable Pitch
3L ระยะพิทช์เข็มขัด Dia.4.47 "ถึง 5.42"
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4.77 "ถึง 5.95"
4LA หรือ A Belt Pitch Dia4.77 "ถึง 5.95"
5L, B หรือ BX Belt Pitch Dia5.21 "ถึง 6.01"
5 V Belt Pitch Dia.5.56 "ถึง 6.36"
เจาะ Dia1.125 "
ประเภท Boreแก้ไข Bore
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
การก่อสร้างของแข็ง
เหมาะกับ Shaft Dia1.125 "
หมายเลขอุตสาหกรรม2VP 62118
ขนาดรูกุญแจ0.250 "x 0.125"
วัสดุเหล็กหล่อ
จำนวนร่อง2
ภายนอก Dia.5.95 "
รวมสกรูใช่
UPC698672025911

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch Dia5L, B หรือ BX Belt Pitch Diaเจาะ Diaเหมาะกับ Shaft Diaหมายเลขอุตสาหกรรมขนาดรูกุญแจราคา
TB WOODS 2VP3634 V-belt Pulley 3/4 Variable Pitch 3.35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PTJ 5UHW6 2VP 36343.35 "2.88 "ถึง 3.35"2.88 "ถึง 3.35"3.13 "ถึง 3.41"3 / 4 "3 / 4 "2VP 36340.187 "x 0.093"฿5,975
TB WOODS 2VP3658 รอกสายพานตัววี 5/8 Variable Pitch 3.35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PTK 5UHW7 2VP 36583.35 "2.88 "ถึง 3.35"2.88 "ถึง 3.35"3.13 "ถึง 3.41"5 / 8 "5 / 8 "2VP 36580.187 "x 0.093"฿5,948
TB WOODS 2VP3678 สายพานร่องวี 7/8 Variable Pitch 3.35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PTL 5UHW8 2VP 36783.35 "2.88 "ถึง 3.35"2.88 "ถึง 3.35"3.13 "ถึง 3.41"7 / 8 "7 / 8 "2VP 36780.187 "x 0.093"฿5,841
TB WOODS 2VP421 สายพานร่องวี 1 Variable Pitch 3.95 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PTM 5UHW9 2VP 4213.95 "2.81 "ถึง 3.95"2.81 "ถึง 3.95"3.18 "ถึง 4.01"1"1"2VP 4210.250 "x 0.125"฿6,406
TB WOODS 2VP42118 V-belt Pulley 1-1 / 8 Variable Pitch 3.95 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PTN 5UHX0 2VP 421183.95 "2.81 "ถึง 3.95"2.81 "ถึง 3.95"3.18 "ถึง 4.01"1.125 "1.125 "2VP 421180.250 "x 0.125"฿6,406
TB WOODS 2VP4258 สายพานร่องวี 5/8 Variable Pitch 3.95 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PTP 5UHX1 2VP 42583.95 "2.81 "ถึง 3.95"2.81 "ถึง 3.95"3.18 "ถึง 4.01"5 / 8 "5 / 8 "2VP 42580.187 "x 0.093"฿6,406
TB WOODS 2VP4278 สายพานร่องวี 7/8 Variable Pitch 3.95 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PTQ 5UHX2 2VP 42783.95 "2.81 "ถึง 3.95"2.81 "ถึง 3.95"3.18 "ถึง 4.01"7 / 8 "7 / 8 "2VP 42780.187 "x 0.093"฿6,406

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 2VP62118 มู่เลย์สายพานร่องวี 1-1/8 พิทช์แปรผัน 5.95 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
฿11,043 / หน่วย