TB WOODS 30XL037 เฟืองสายพานราวลิ้น, เหล็ก, ความกว้างของสายพาน 0.38 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 1.91 นิ้ว, พิทช์ 0.2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 0.38 " |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ |
ปลอก | ส.ส |
มิติ E | 0.34 " |
มิติข้อมูล L | 0.91 " |
ความกว้างของใบหน้า | 0.56 " |
ที่ตั้งฮับ | 1.31 " |
ฮับฉาย (นิ้ว) | 1.38 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 13230 |
จำนวนฟัน | 30 |
ภายนอก Dia. | 1.89 " |
ขว้าง | 1 / 5 " |
Pitch Dia | 1.91 " |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 13230 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 0.4 |
รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | ฿250 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | ฿256 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | ฿277 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | ฿298 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | ฿341 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | ฿357 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | ฿586 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.