TB WOODS 32XH200 เฟืองสายพานราวลิ้น เหล็กหล่อ ความกว้างสายพาน 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 8.913 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 2" |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | E |
มิติ E | 0.44 " |
มิติข้อมูล L | 2.63 " |
มิติ M | 0.38 " |
ความกว้างของใบหน้า | 2.56 " |
ความยาวของฮับ | 1.63 " |
ที่ตั้งฮับ | 0.47 " |
ความเฉื่อยWR | 1.99 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 7" |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 2840 |
จำนวนฟัน | 32 |
ภายนอก Dia. | 8.8 " |
ขว้าง | 7 / 8 " |
Pitch Dia | 8.913 " |
ประเภทสินค้า | การจับเวลา |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2840 |
น้ำหนัก | £ 24 |
รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | ฿514 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | ฿529 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | ฿574 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | ฿620 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | ฿705 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | ฿740 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | ฿1,248 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.