Tb Woods 3j78 | หน้าแปลน Sure-flex Type J Bts เหล็กกล้าคาร์บอนเผาผนึก 3 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 3J78 ​​หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type J เหล็กคาร์บอนเผาผนึก 3 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AG3EFE 32ZR15

TB WOODS 3J78 Sure-Flex Type J หน้าแปลน BTS, เหล็กกล้าคาร์บอนเผา, 3 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3EFE รุ่น: 3J78ข้ามอ้างอิง: 32ZR15
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
฿921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
รูปแบบตัวType-J Flange Close ควบคู่
เจาะ Dia7 / 8 "
ขนาดเบื่อ7 / 8 "
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0015"
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
ส่วนประกอบWR0.0009 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ3
ความยาวของหน้าแปลน0.390625 "
ความสูง2.062 "
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
Hubฮับเพลา
Hub Dia1 1 / 2 "
ความยาวของฮับ13 / 32 "
เหมาะสำหรับการใช้งานในมอเตอร์ปั๊มคอมเพรสเซอร์เครื่องเป่าเครื่องผสมและสายพานลำเลียง
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)3 / 16 "x 3 / 32"
ความยาวถึง Bore0.796875 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนเผา
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.035 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.01 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9200
ภายนอก Dia.2 1 / 16 "
ประเภทสินค้าSure-Flex Type J หน้าแปลน BTS
แรงบิดสูงสุด78 ปอนด์.-นิ้ว.
ตั้งระยะสกรู3/16 "
กำหนดขนาดสกรู1 / 4-20 UNC
เซ็ตสกรู1 / 4-20 UNC
ความยาวสกรู1 / 4 "
ที่ตั้งสกรูหนึ่งเหนือ KS และ @ 90 องศา
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู3 ปอนด์.-นิ้ว.
ความยาวฮับ SF0.40625 "
น้ำหนัก£ 0.3
ความกว้าง568935 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHub Diaเจาะ Diaขนาดเบื่อความยาวของฮับความยาวถึง Boreวัสดุแม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS 3J38 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type J เหล็กคาร์บอนเผาผนึก 3 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.375 นิ้ว | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.035 "0.01 "฿896
TB WOODS 3J12 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type J เหล็กคาร์บอนเผาผนึก 3 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.5 นิ้ว | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.035 "0.01 "฿860
TB WOODS 3J58 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type J เหล็กคาร์บอนเผาผนึก 3 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.035 "0.01 "฿816
TB WOODS 3J34 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type J เหล็กคาร์บอนเผาผนึก 3 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.75 นิ้ว | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 มม13 / 32 "0.796875 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.035 "0.01 "฿915
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J หน้าแปลน BTS เหล็กคาร์บอนเผาผนึก 4 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.5 นิ้ว | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.043 "0.01 "฿1,162
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J หน้าแปลน BTS เหล็กคาร์บอนเผาผนึก 4 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.043 "0.01 "฿1,153
TB WOODS 4J34 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type J เหล็กคาร์บอนเผาผนึก 4 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.75 นิ้ว | AG3EFH 32ZR18 4J341 5 / 8 "3 / 4 "1 มม27 / 64 "0.859375 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.043 "0.01 "฿1,185

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 3J78 Sure-Flex Type J หน้าแปลน BTS, เหล็กกล้าคาร์บอนเผา, 3 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว
฿921 / หน่วย