TB WOODS 3V1903 สายพานร่องวีแคบ, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 3V, เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 19 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 19 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานร่องวี |
ยอดคงเหลือ | มาตรฐานเครื่องบิน 1 ลำ |
ประเภทเข็มขัด | 3V |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | SF |
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง | 19 " |
มิติ E | 0.44 " |
มิติข้อมูล L | 2" |
มิติ M | 0.06 " |
ความกว้างของใบหน้า | 1 1 / 2 " |
ที่ตั้งฮับ | 1 / 4 " |
ความเฉื่อยWR | 12.5 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 17.63 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 1320 |
จำนวนร่อง | 3 |
ภายนอก Dia. | 19 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2" |
Pitch Dia | 19 " |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1320 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 33 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความกว้างของใบหน้า | ประเภทเข็มขัด | ประเภท Bore | เหมาะกับ Shaft Dia | ที่ตั้งฮับ | หมายเลขอุตสาหกรรม | ความเฉื่อยWR | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V1252 | สายพานร่องวี | 1.69 " | 5V | ถอดบูชด่วน | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1252 | 3.07 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | ฿15,194 | ||
5V1602 | สายพานร่องวี | 1.69 " | 5V | ถอดบูชด่วน | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1602 | 7.43 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | ฿20,423 | ||
5V1872 | สายพานร่องวี | 1.69 " | 5V | ถอดบูชด่วน | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1872 | 13.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | ฿29,050 | ||
5V1874 | สายพานร่องวี | 3.06 " | 5V | ถอดบูชด่วน | 7/8" to 3-1/2" | 1 1 / 4 " | 5V1874 | 21 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | ฿34,878 | ||
5V442 | สายพานร่องวี | 1.69 " | 5V | ถอดบูชด่วน | 1/2" to 1-5/8" | 0.69 " | 5V442 | 0.06 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | ฿6,200 | ||
5V443 | สายพานร่องวี | 2.38 " | 5V | ถอดบูชด่วน | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V443 | 0.08 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | ฿7,342 | ||
5V444 | สายพานร่องวี | 3.06 " | 5V | ถอดบูชด่วน | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V444 | 0.1 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | ฿8,209 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.