TB WOODS 48XXH300 เฟืองสายพานราวลิ้น เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 8 นิ้ว ความกว้างสายพาน 3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 3" |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | J |
มิติ E | 1" |
มิติข้อมูล L | 4 1 / 2 " |
มิติ M | 0.19 " |
ความกว้างของใบหน้า | 3.69 " |
Hub Dia | 8" |
ความยาวของฮับ | 3.19 " |
ที่ตั้งฮับ | 1 / 4 " |
ความเฉื่อยWR | 33.1 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 16.81 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 1320 |
จำนวนฟัน | 48 |
ภายนอก Dia. | 18.98 " |
ขว้าง | 1 1 / 4 " |
Pitch Dia | 19.099 " |
ประเภทสินค้า | การจับเวลา |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1320 |
น้ำหนัก | £ 90 |
รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | ฿514 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | ฿529 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | ฿574 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | ฿620 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | ฿705 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | ฿740 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | ฿1,248 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.