TB WOODS 4R8V1800 สายพานตัววีแคบ นีโอพรีน ชนิดสายพาน 8V ยาว 180 นิ้ว 4 ซี่
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานวี |
สี | ใช่ |
ประเภทเข็มขัด | 8V |
ความยาว | 180 " |
วัสดุ | Neoprene |
จำนวนซี่โครง | 4 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -30 ถึง 180 องศา ฉ |
ประเภทสินค้า | แคบ |
ความต้านทาน | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,ทนไฟ,ทนน้ำมัน |
Standard | ARPM IP-22 |
น้ำหนัก | £ 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.85 |
รุ่น | ทนต่อ | สี | ประเภทเข็มขัด | ช่วงอุณหภูมิ | น้ำหนัก | ความยาว | วัสดุ | จำนวนซี่โครง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VX250 | - | ไม่ | 3VX | - | ปอนด์ 0.1 | 25 " | เอทิลีน | 1 | ฿586 | RFQ
|
3VX265 | - | ไม่ | 3VX | - | ปอนด์ 0.1 | 26.5 " | เอทิลีน | 1 | ฿586 | RFQ
|
3VX300 | - | ไม่ | 3VX | - | ปอนด์ 0.1 | 30 " | เอทิลีน | 1 | ฿640 | RFQ
|
3VX315 | - | ไม่ | 3VX | - | ปอนด์ 0.1 | 31.5 " | เอทิลีน | 1 | ฿640 | RFQ
|
3VX335 | - | ไม่ | 3VX | - | ปอนด์ 0.2 | 33.5 " | เอทิลีน | 1 | ฿640 | RFQ
|
3VX355 | - | ไม่ | 3VX | - | ปอนด์ 0.2 | 35.5 " | เอทิลีน | 1 | ฿693 | RFQ
|
3VX400 | - | ไม่ | 3VX | - | ปอนด์ 0.2 | 40 " | เอทิลีน | 1 | ฿746 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.