Tb Woods 5j | ตัวแทรกปลอกข้อต่อ, Epdm, สูงสุด Rpm 7600, Od 2 15/16 In, Size 5 | 32zp56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 5J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3ECY 32ZP56

TB WOODS ปลอกสวมข้อต่อ 5J, EPDM, สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 นิ้ว, ขนาด 5

In Stock
รายการ: AG3ECY รุ่น: 5Jข้ามอ้างอิง: 32ZP56
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
฿1,357 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกแขน Sure-Flex
รูปแบบตัว5JE
ส่วนประกอบWR²0.0016 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ5
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที5.94
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
แทรกการออกแบบของแข็งชิ้นเดียว
วัสดุEPDM
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.056 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600
อุณหภูมิในการใช้งาน-30 ถึง +275 องศา ฉ
ภายนอก Dia.2 15 / 16 "
แรงบิดสูงสุด312 ปอนด์.-นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)916lbs.-in./rad.
น้ำหนักปอนด์ 0.2
ความกว้าง1.56 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8483608000

รายละเอียดสินค้า:

ปลอกสวมข้อต่อ 5J ของ TB Wood เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพระหว่างเพลาหมุนสองตัว เพื่อป้องกันระบบจากปลายลูกลอย การสั่นสะเทือน และการกระแทกที่ไม่ตรงแนว ใช้ในมอเตอร์ โบลเวอร์ คอมเพรสเซอร์ สายพานลำเลียง เครื่องผสม และปั๊มสำหรับการส่งกำลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบชิ้นเดียวที่มั่นคงซึ่งรับประกันโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทาน เพิ่มความน่าเชื่อถือโดยรวมและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ปลอกข้อต่อนี้ผลิตจากยาง EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) เพื่อทนความร้อน สภาพอากาศ และโอโซน
  • มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -30 ถึง 275 องศา F และแรงบิดสูงสุด 312 ปอนด์-นิ้ว

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะติดตั้งปลอกสวมข้อต่อ TB Woods 5J นี้ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบส่วนประกอบของข้อต่อทั้งหมดอย่างละเอียดและกำจัดสารเคลือบป้องกัน สารหล่อลื่น สีหรือสนิมออกจากรู พื้นผิวการผสมพันธุ์ และตัวยึด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลาไม่มีเสี้ยนหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่มีอยู่
  • ใช้กุญแจเท่าที่จำเป็นและเลื่อนหนึ่งดุมไปที่เพลาแต่ละอัน หากใช้ฮับ QD หรือ Taper-Lock ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับบูช SureGrip หรือ Taper-Lock
  • สำหรับคัปปลิ้งตัวเว้นระยะให้ใช้วงแหวนความเร็วสูง ติดตั้งวงแหวนหนึ่งวงอย่างหลวมๆ ในแต่ละครึ่งองค์ประกอบ
  • วางตำแหน่งองค์ประกอบครึ่งหนึ่งบนฮับเพื่อกำหนดระยะห่างของฮับที่เหมาะสม หากใช้ชิ้นส่วนตัวเว้นระยะกับวงแหวนความเร็วสูง ให้จับชิ้นส่วนครึ่งตัวทั้งสองบนดุมเพื่อยืนยันว่าวงแหวนไม่พบการรบกวนใดๆ
  • ยึดดุมเข้ากับเพลาให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนใดๆ ในระหว่างขั้นตอนการตั้งศูนย์
  • โดยไม่ต้องหมุนข้อต่อ ให้ใช้คาลิปเปอร์เพื่อวัดจุดที่กว้างที่สุดรอบๆ ดุม ปรับคาลิปเปอร์ไปที่จุดที่แคบที่สุดโดยใช้ฟิลเลอร์เกจ เปลี่ยนตำแหน่งอุปกรณ์จนกว่าค่านี้จะลดลง
  • การใช้ค่าการเยื้องศูนย์ที่ได้รับในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ศึกษาการเยื้องเยื้องขนานสูงสุดที่อนุญาต โดยไม่ต้องหมุนเพลา ให้ใช้ขอบตรงรอบๆ ดุมและกำหนดออฟเซ็ตสูงสุดโดยใช้ฟิลเลอร์เกจ หากจำเป็น ให้ปรับเพลาใหม่และตรวจสอบการจัดแนวขนานอีกครั้ง
  • ขันตัวยึดมอเตอร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อนให้แน่นตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ตรวจสอบการจัดแนวขนานและเชิงมุมอีกครั้ง
  • เมื่อค่าการจัดแนวขนานและเชิงมุมอยู่ภายในพิกัดการบริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรู สกรูหัวจม และตัวยึดอื่นๆ ทั้งหมดแน่นดีแล้วตามที่ระบุ ตรวจสอบการจัดแนวขนานและเชิงมุมอีกครั้งหลังจากขันให้แน่น
  • ติดตั้งตัวป้องกันข้อต่อตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบการจัดตำแหน่งเป็นระยะ เนื่องจากการทรุดตัวมักทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งอุปกรณ์

ถาม ความเร็วสูงสุดของปลอกสวมข้อต่อ TB Woods 5J นี้คือเท่าใด

A. มีความเร็วสูงสุด 7600 รอบต่อนาที

ถาม: จะกำหนดขนาดที่เหมาะสมของปลอกสวมข้อต่อ TB Woods 5J ได้อย่างไร

A.

  • ระบุประเภทเฉพาะของ Prime Mover ที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือแหล่งพลังงานอื่น
  • ประเมินคุณลักษณะเฉพาะของภาระของอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อน ซึ่งรวมถึงลักษณะต่างๆ เช่น แรงบิดเริ่มต้น ความผันผวนของความเร็ว แรงกระแทก และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ ให้พิจารณาปัจจัยด้านการบริการ ซึ่งพิจารณาถึงรอบการทำงานของแอปพลิเคชัน เช่นเดียวกับโหลดที่ไม่ต่อเนื่องหรือสูงสุด
  • คำนวณแรงม้าการออกแบบที่จำเป็นหรือแรงบิดการออกแบบที่จำเป็นสำหรับข้อต่อ โดยยึดตามกำลังเอาต์พุตของตัวขับเคลื่อนหลักและข้อกำหนดด้านน้ำหนักบรรทุก การคำนวณนี้ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็ว แรงบิด และประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าคัปปลิ้งสามารถรองรับการส่งกำลังที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เมื่อกำหนดแรงม้าหรือแรงบิดในการออกแบบแล้ว ให้เลือกข้อต่อที่เหมาะสมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่ระบุ พิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงประเภทคัปปลิ้ง ขนาด และคุณสมบัติเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของการใช้งาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแทรกการออกแบบขนาดข้อต่อวัสดุแรงบิดสูงสุดแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)ราคา
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน ขนาด 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSแยกชิ้นเดียว3Neoprene78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿805
TB WOODS 4JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSแยกชิ้นเดียว4Neoprene156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿1,064
TB WOODS 5JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSแยกชิ้นเดียว5Neoprene312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,727
TB WOODS 6JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 6000 OD 3 3/4 In ขนาด 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSแยกชิ้นเดียว6Neoprene585 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60003 3 / 4 "1718lbs.-in./rad.฿2,536
TB WOODS 3J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, RPM สูงสุด 9200, OD 1 7/8 In, แรงบิดสูงสุด 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3Jของแข็งชิ้นเดียว3EPDM78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿475
TB WOODS 4J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3ECX 32ZP55 4Jของแข็งชิ้นเดียว4EPDM156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿671
TB WOODS 6J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 In, แรงบิดสูงสุด 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6Jของแข็งชิ้นเดียว6EPDM585 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60003 3 / 4 "1718lbs.-in./rad.฿2,192

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS ปลอกสวมข้อต่อ 5J, EPDM, สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 นิ้ว, ขนาด 5
฿1,357 / หน่วย