TB WOODS 5S14MM Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS, เหล็กกล้าคาร์บอนเผา, ขนาด 5, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 14 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
เจาะ Dia | 14 มม |
ขนาดเบื่อ | 14 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.016 มม. ถึง +0.034 มม |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ส่วนประกอบWR | 0.0089 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 5 |
ความยาวของหน้าแปลน | 15mm |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
Hub | ฮับเพลา |
Hub Dia | 48 มม |
ความยาวของฮับ | 12mm |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 5mm x 2.3mm |
ความยาวถึง Bore | 34mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 1.42 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.38 มม |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 |
ภายนอก Dia. | 83 มม |
ประเภทสินค้า | หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S |
แรงบิดสูงสุด | 312 ปอนด์.-นิ้ว. |
ตั้งระยะสกรู | 8 มม |
กำหนดขนาดสกรู | M8 x 1.25 |
เซ็ตสกรู | M8 x 1.25 |
ความยาวสกรู | 8mm |
ที่ตั้งสกรู | หนึ่งเหนือ KS และ @ 90 องศา |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | นิวตันเมตร 18 |
ความยาวฮับ SF | 12 มม |
ขนาด | 5" |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
น้ำหนัก | £ 1.6 |
รุ่น | Hub Dia | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | ความยาวของฮับ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿7,373 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿7,350 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,578 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,772 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿7,278 | |
7เอสเอ็มพีบี | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.081 " | 0.02 " | ฿3,592 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.081 " | 0.02 " | ฿3,686 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.