Tb Woods 5v524 | มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานชนิด 5v เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 5.2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 5V524 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 5.2 นิ้ว | AA2PWY 10Y287

TB WOODS 5V524 สายพานตัววีแคบ เหล็กหล่อ สายพานชนิด 5V เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 5.2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2PWY รุ่น: 5V524ข้ามอ้างอิง: 10Y287

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿10,570 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานร่องวี
5 V Belt Pitch Dia.5.2 "
ยอดคงเหลือมาตรฐานเครื่องบิน 1 ลำ
ประเภทเข็มขัด5V
เจาะ Diaจำเป็นต้องมีบูช
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกSD
จำเป็นต้องมีบูชSD
การก่อสร้างของแข็ง
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง5.2 "
มิติ E0.69 "
มิติข้อมูล L1.81 "
มิติ M0.56 "
ความกว้างของใบหน้า3.06 "
เหมาะกับ Shaft Dia1/2" to 1-15/16"
ที่ตั้งฮับ1.31 "
หมายเลขอุตสาหกรรม5V524
ความเฉื่อยWR0.2 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia3.48 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 4810
จำนวนร่อง4
ภายนอก Dia.5.2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 1 / 16 "
Pitch Dia5.2 "
ประเภทสินค้าแคบ
รวมสกรูไม่
UPC698672063197
น้ำหนัก£ 7.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.47
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความกว้างของใบหน้าประเภทเข็มขัดประเภท Boreเหมาะกับ Shaft Diaที่ตั้งฮับหมายเลขอุตสาหกรรมความเฉื่อยWRราคา
TB WOODS 5V1252 มัดสายพานตัว V แบบแคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 12.5 นิ้ว | AA2PWH 10Y273 5V1252สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿15,194
TB WOODS 5V1602 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 16 นิ้ว | AA2PWJ 10Y274 5V1602สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿20,423
TB WOODS 5V1872 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 18.7 นิ้ว | AA2PWK 10Y275 5V1872สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿29,050
TB WOODS 5V1874 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 18.7 นิ้ว | AA2PWL 10Y276 5V1874สายพานร่องวี3.06 "5Vถอดบูชด่วน7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿34,878
TB WOODS 5V442 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.4 นิ้ว | AA2PWM 10Y277 5V442สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿6,200
TB WOODS 5V443 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.4 นิ้ว | AA2PWN 10Y278 5V443สายพานร่องวี2.38 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿7,342
TB WOODS 5V444 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.4 นิ้ว | AA2PWP 10Y279 5V444สายพานร่องวี3.06 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿8,209

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 5V524 สายพานตัววีแคบ เหล็กหล่อ สายพานชนิด 5V เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 5.2 นิ้ว
฿10,570 / หน่วย