TB WOODS 5V804 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 8 นิ้ว | AE7HYX 5YLD9

TB WOODS 5V804 สายพานร่องวีแคบ, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 5V, เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 8 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7HYX รุ่น: 5V804อ้างอิงข้าม: 5YLD9

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿14,455 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานร่องวี
5 V Belt Pitch Dia.8"
ยอดคงเหลือมาตรฐานเครื่องบิน 1 ลำ
ประเภทเข็มขัด5V
เจาะ Diaจำเป็นต้องมีบูช
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกE
จำเป็นต้องมีบูชE
C หรือ CX Belt Pitch Dia9.5 "
การก่อสร้างของแข็ง
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง8"
มิติ E0.53 "
มิติข้อมูล L2.63 "
มิติ M0.09 "
ความกว้างของใบหน้า3.06 "
เหมาะกับ Shaft Dia7/8" to 3-1/2"
ที่ตั้งฮับ1.44 "
หมายเลขอุตสาหกรรม5V804
ความเฉื่อยWR1.21 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia6.13 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 3130
จำนวนร่อง4
ภายนอก Dia.8"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.15625 "
Pitch Dia8"
รวมสกรูไม่
น้ำหนัก£ 17.9

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 8.1
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความกว้างของใบหน้าประเภทเข็มขัดประเภท Boreเหมาะกับ Shaft Diaที่ตั้งฮับหมายเลขอุตสาหกรรมความเฉื่อยWRราคา
TB WOODS 5V1252 มัดสายพานตัว V แบบแคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 12.5 นิ้ว | AA2PWH 10Y273 5V1252สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿15,194
TB WOODS 5V1602 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 16 นิ้ว | AA2PWJ 10Y274 5V1602สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿20,423
TB WOODS 5V1872 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 18.7 นิ้ว | AA2PWK 10Y275 5V1872สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿29,050
TB WOODS 5V1874 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 18.7 นิ้ว | AA2PWL 10Y276 5V1874สายพานร่องวี3.06 "5Vถอดบูชด่วน7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿34,878
TB WOODS 5V442 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.4 นิ้ว | AA2PWM 10Y277 5V442สายพานร่องวี1.69 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿6,200
TB WOODS 5V443 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.4 นิ้ว | AA2PWN 10Y278 5V443สายพานร่องวี2.38 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿7,342
TB WOODS 5V444 มัดสายพานตัว V แคบ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 5V เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.4 นิ้ว | AA2PWP 10Y279 5V444สายพานร่องวี3.06 "5Vถอดบูชด่วน1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต฿8,209

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 5V804 สายพานร่องวีแคบ, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 5V, เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 8 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 8 นิ้ว
฿14,455 / หน่วย