TB WOODS 600L075 เฟืองสายพานราวลิ้น, นีโอพรีน, ความกว้างสายพาน 0.75 นิ้ว, ระยะพิทช์ 0.375 นิ้ว
รายการ: CD6RHK
รุ่น: 600L075
฿1,813 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 1 1 / 4 " |
วัสดุ | Neoprene |
จำนวนฟัน | 160 |
จำนวนฟันข้าง | 1 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -30 ถึง 180 องศา ฉ |
ขว้าง | 3 / 8 " |
ความยาวสนาม | 60 " |
ความต้านทาน | ทนไฟ ทนน้ำมัน |
ทนต่อ | LO102870 |
ช่วงอุณหภูมิ | LO103082 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 0.2 |
รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | ฿250 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | ฿256 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | ฿277 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | ฿298 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | ฿341 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | ฿357 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | ฿586 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.