Tb Woods 6sc50 | หน้าแปลน Sc Spacer ชนิด Sure-flex เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 6 ขนาด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 6 ขนาด | AG3EKT 32ZT26

TB WOODS 6SC50 หน้าแปลน SC Spacer ชนิด Sure-Flex เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 6

In Stock
รายการ: AG3EKT รุ่น: 6SC50ข้ามอ้างอิง: 32ZT26
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
฿5,228 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
รูปแบบตัวType-SC สเปเซอร์แปลน
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
ส่วนประกอบWR0.0316 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ6
ระยะห่างระหว่างเพลา5"
ความยาวของหน้าแปลน0.71875 "
ความสูง4"
Hubหน้าแปลนตัวเว้นวรรค
Hub Dia2 1 / 2 "
ความยาวของฮับ1 11 / 32 "
เหมาะสำหรับการใช้งานในมอเตอร์ปั๊มคอมเพรสเซอร์เครื่องเป่าเครื่องผสมและสายพานลำเลียง
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)ไม่มี
ความยาวถึง Bore2 3 / 8 "
วัสดุเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.07 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000
ภายนอก Dia.4"
ประเภทสินค้าหน้าแปลน SC Spacer ชนิด Sure-Flex
แรงบิดสูงสุด585 ปอนด์.-นิ้ว.
ความยาวฮับ SF1.34375 "
UPC698672670081
น้ำหนัก£ 2.7
ความกว้าง568589 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุมส่วนประกอบWRขนาดข้อต่อสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)แม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ความยาวฮับ SFขนาดราคา
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต90.025 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 37506 7 / 20 "1 / 16 "-฿7,312
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 9 ขนาด | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต90.025 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 37506 7 / 20 "7 / 16 "-฿8,682
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 9 ขนาด | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต90.025 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 37506 7 / 20 "1 1 / 4 "-฿10,860
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต90.025 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 37506 7 / 20 "1 1 / 4 "-฿11,165
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต90.025 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 37506 7 / 20 "1 3 / 4 "-฿13,195
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 5 ขนาด | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต50.015 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76003 1 / 4 "0.796875 "-฿2,620
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 6 ขนาด | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต60.015 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60004"0.59375 "-฿3,143

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 6SC50 หน้าแปลน SC Spacer ชนิด Sure-Flex เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 6
฿5,228 / หน่วย