TB WOODS 8S48MM Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 8 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 48 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
เจาะ Dia | 48 มม |
ขนาดเบื่อ | 48 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.025 มม. ถึง +0.05 มม |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ส่วนประกอบWR | 0.1041 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 8 |
ความยาวของหน้าแปลน | 23mm |
Hub | ฮับเพลา |
Hub Dia | 83 มม |
ความยาวของฮับ | 19mm |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 14mm x 3.8mm |
ความยาวถึง Bore | 53mm |
วัสดุ | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 2.39 มม |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.51 มม |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 |
ภายนอก Dia. | 138 มม |
ประเภทสินค้า | หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S |
แรงบิดสูงสุด | 1475 ปอนด์.-นิ้ว. |
ตั้งระยะสกรู | 12 มม |
กำหนดขนาดสกรู | M10 x 1.50 |
เซ็ตสกรู | M10 x 1.5 |
ความยาวสกรู | 10mm |
ที่ตั้งสกรู | หนึ่งเหนือ KS และ @ 90 องศา |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | นิวตันเมตร 31 |
ความยาวฮับ SF | 19 มม |
ขนาด | 8 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
น้ำหนัก | £ 4.5 |
รุ่น | Hub Dia | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | ความยาวของฮับ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,564 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,544 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿5,949 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,125 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,480 | |
7เอสเอ็มพีบี | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.081 " | 0.02 " | ฿3,249 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.081 " | 0.02 " | ฿3,282 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.