Tb Woods 8sch158 | ฮับ ​​Spacer Sc ชนิด Sure-flex เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 8 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.625 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 8SCH158 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 8 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.625 นิ้ว | AG3EJV 32ZT05

TB WOODS 8SCH158 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 8 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.625 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3EJV รุ่น: 8SCH158ข้ามอ้างอิง: 32ZT05
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
฿5,321 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสเปเซอร์ฮับ
รูปแบบตัวType-SC สเปเซอร์ฮับ
เจาะ Dia1-5 / 8 "
ขนาดเบื่อ1 มม
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0015"
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
ขนาดตัวยึดจำนวน 4 - 5/16 x 2 1/4
แรงบิดของสกรู18 ปอนด์.-นิ้ว.
ส่วนประกอบWR0.0354 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ8
ความสูง1.719 "
Hubสเปเซอร์ฮับ
Hub Dia3 1 / 4 "
เหมาะสำหรับการใช้งานในมอเตอร์ปั๊มคอมเพรสเซอร์เครื่องเป่าเครื่องผสมและสายพานลำเลียง
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)3 / 8 "x 3 / 16"
ความยาวถึง Bore1.71875 "
วัสดุเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.094 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.02 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500
ภายนอก Dia.1.719 "
ประเภทสินค้าดุมล้อ SC Spacer ชนิด Sure-Flex
แรงบิดสูงสุด1475 ปอนด์.-นิ้ว.
ตั้งระยะสกรู1 / 2 "
กำหนดขนาดสกรู3 / 8-16 UNC
เซ็ตสกรู3 / 8-16 UNC
ความยาวสกรู5 / 8 "
ที่ตั้งสกรูเหนือ Keyseat
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู23 ปอนด์.-นิ้ว.
น้ำหนักปอนด์ 3.2
ความกว้าง568948 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อเจาะ Diaขนาดเบื่อความสูงHub Diaความยาวถึง Boreแม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 4 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "฿3,690
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 4 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "฿3,777
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 4 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.125 นิ้ว | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 มม1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "฿3,928
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 5 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.5 นิ้ว | AG3EJA 32ZR86 5SCHPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "฿4,256
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 5 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AG3EJB 32ZR87 5 สค 7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "฿3,690
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 5 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AG3EJC 32ZR88 5 สค 151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "฿4,044
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 5 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.125 นิ้ว | AG3EJD 32ZR89 5 สค 11851-1 / 8 "1 มม1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "฿3,933

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 8SCH158 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 8 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.625 นิ้ว
฿5,321 / หน่วย