TB WOODS AA35 AA Form Flex Coupling, ขนาด 35, 11340 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 2800 รอบต่อนาที
รายการ: CE6DRT
รุ่น: AA35
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 35 |
มิติ A | 6.63 " |
มิติข้อมูล B | 6.91 " |
มิติ F | 2 1 / 4 " |
มิติ G | 0.55 " |
ขนาด H | 4.15 " |
มิติ J | 0.97 " |
ฟรี End Float +/- | 0.085 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อย | 121 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด เบื่อ | 2.94" , 3 3/4" |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2800 |
แรงบิด O / L สูงสุด | 17010 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | AA |
แรงบิดสูงสุด | 11340 ปอนด์.-นิ้ว. |
น้ำหนัก | ปอนด์ 22.4 |
รุ่น | ฟรี End Float +/- | ขนาดข้อต่อ | มิติ A | ความเฉื่อย | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ RPM | แรงบิด O / L สูงสุด | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA10 | 0.04 " | 10 | 3.19 " | 3.35 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 1 1/4" , 1.63" | รอบต่อนาที 3500 | 1200 ปอนด์.-นิ้ว. | £ 2.77 | - | RFQ
|
AA15 | 0.042 " | 15 | 3.65 " | 6.66 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 1 3/4" , 1.38" | รอบต่อนาที 3450 | 2363 ปอนด์.-นิ้ว. | ปอนด์ 4.24 | - | RFQ
|
AA20 | 0.055 " | 20 | 4.08 " | 10.2 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 1.69 ", 2.13" | รอบต่อนาที 3350 | 3300 ปอนด์.-นิ้ว. | ปอนด์ 5.48 | - | RFQ
|
AA25 | 0.06 " | 25 | 4.95 " | 29.4 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2 ", 2.56" | รอบต่อนาที 3200 | 5700 ปอนด์.-นิ้ว. | £ 9.81 | - | RFQ
|
AA30 | 0.065 " | 30 | 5.63 " | 59 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.38 ", 2.88" | รอบต่อนาที 3000 | 10395 ปอนด์.-นิ้ว. | £ 15 | - | RFQ
|
AA5 | 0.03 " | 5 | 2.65 " | 1.4 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.88 ", 1.19" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | 450 ปอนด์.-นิ้ว. | £ 1.76 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.