Tb Woods Ak74 | มัดสายพานตัว V ของ Fhpqtbused เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 7 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS AK74 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3L เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 7 นิ้ว | AF2XKR 6YRD1

TB WOODS AK74 FHPQTB สายพานตัววีบุช, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 3L, เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2XKR รุ่น: AK74อ้างอิงข้าม: 6YRD1
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
฿3,162 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานร่องวี
3L ระยะพิทช์เข็มขัด Dia.6.66 "
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia7"
4LA หรือ A Belt Pitch Dia7"
ประเภทเข็มขัด3L
เจาะ Diaจำเป็นต้องมีบูช
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกQT
จำเป็นต้องมีบูชQT
การก่อสร้างแขน
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง7"
มิติ E0.06 "
มิติข้อมูล L1 1 / 4 "
มิติ M0.56 "
ความกว้างของใบหน้า1 1 / 4 "
เหมาะกับ Shaft Dia1/2" to 1-1/2"
หมายเลขอุตสาหกรรมAK74
ความเฉื่อยWR0.14 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia5 3 / 4 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 3450
จำนวนร่อง1
ภายนอก Dia.7 1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.3125 "
Pitch Dia7 1 / 4 "
รวมสกรูไม่
น้ำหนักปอนด์ 3.2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.55
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ M4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch Diaความกว้างของใบหน้าที่ตั้งฮับหมายเลขอุตสาหกรรมความเฉื่อยWRภายใน Diaราคา
TB WOODS BK100 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 9.4 นิ้ว | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต8"฿4,635
TB WOODS BK105 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 9.9 นิ้ว | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต8 1 / 2 "฿4,876
TB WOODS BK110 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 10.4 นิ้ว | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต9"฿5,437
TB WOODS BK115 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 10.9 นิ้ว | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต9.5 "฿4,932
TB WOODS BK120 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 11.4 นิ้ว | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต10 "฿6,027
TB WOODS BK130 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 12.4 นิ้ว | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต11 "฿6,349
TB WOODS BK140 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานประเภท 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 13.4 นิ้ว | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต12 "฿6,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS AK74 FHPQTB สายพานตัววีบุช, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 3L, เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 7 นิ้ว
฿3,162 / หน่วย