TB WOODS AP20 AP Form Flex Coupling, ขนาด 20, 2200 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 6200 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 20 |
มิติ A | 4.08 " |
มิติ F | 1.32 " |
มิติ G | 0.34 " |
ขนาด H | 2.4 " |
มิติ J | 0.79 " |
ฟรี End Float +/- | 0.055 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อยที่ D Min | 13.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา / แพ็คดิสก์ |
สูงสุด เบื่อ | 1.69 ", 2.13" |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 4400 ปอนด์ใน |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 6200 |
แรงบิด O / L สูงสุด | 4400 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | AP |
แรงบิดสูงสุด | 2200 ปอนด์.-นิ้ว. |
รุ่น | ความเฉื่อยที่ D Min | ขนาดข้อต่อ | มิติ A | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ RPM | แรงบิด O / L สูงสุด | มิติ F | มิติ G | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP25 | 38.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 25 | 4.95 " | 2 ", 2.56" | รอบต่อนาที 5500 | 7600 ปอนด์.-นิ้ว. | 1.62 " | 0.45 " | ฿373 | RFQ
|
AP10 | 4.48 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 10 | 3.19 " | 1 1/4" , 1.63" | รอบต่อนาที 7500 | 1600 ปอนด์.-นิ้ว. | 1" | 0.27 " | - | RFQ
|
AP15 | 8.86 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 15 | 3.65 " | 1 3/4" , 1.38" | รอบต่อนาที 6700 | 3150 ปอนด์.-นิ้ว. | 1.13 " | 0.32 " | - | RFQ
|
AP5 | 1.87 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 5 | 2.65 " | 0.88 ", 1.19" | รอบต่อนาที 8500 | 600 ปอนด์.-นิ้ว. | 1" | 0.24 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.