TB WOODS AY5 AY Form Flex Coupling, 5 ขนาด, 300 ปอนด์นิ้ว แรงบิด 8500 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 5 |
มิติ A | 2.65 " |
มิติข้อมูล B | 2.85 " |
มิติ F | 1" |
มิติ G | 0.24 " |
ขนาด H | 1.3 " |
ฟรี End Float +/- | 0.03 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อย | 1.24 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด เบื่อ | 0.88 ", 1.19" |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 8500 |
แรงบิด O / L สูงสุด | 600 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | AY |
แรงบิดสูงสุด | 300 ปอนด์ใน |
น้ำหนัก | ปอนด์ 1.64 |
รุ่น | ความเฉื่อย | ขนาดข้อต่อ | มิติ A | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ RPM | แรงบิด O / L สูงสุด | น้ำหนัก | มิติข้อมูล B | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY10 | 3.08 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 10 | 3.19 " | 1 1/4" , 1.63" | รอบต่อนาที 7500 | 1600 ปอนด์.-นิ้ว. | ปอนด์ 2.68 | 2.91 " | - | RFQ
|
AY15 | 6.41 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 15 | 3.65 " | 1 3/4" , 1.38" | รอบต่อนาที 6700 | 3150 ปอนด์.-นิ้ว. | ปอนด์ 4.23 | 3.33 " | - | RFQ
|
AY20 | 9.92 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 20 | 4.08 " | 1.69 ", 2.13" | รอบต่อนาที 6200 | 4400 ปอนด์.-นิ้ว. | £ 5.49 | 3.76 " | - | RFQ
|
AY25 | 27.6 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 25 | 4.95 " | 2 ", 2.56" | รอบต่อนาที 5500 | 7600 ปอนด์.-นิ้ว. | ปอนด์ 9.78 | 4.77 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.