Tb Woods Bk90 | มัดสายพานตัว V Fhpqtbused เหล็กหล่อ สายพานประเภท 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 8.4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS BK90 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 8.4 นิ้ว | AE6PMF 5UHF8

TB WOODS BK90 FHPQTB สายพานตัววีบุช, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 4L, เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 8.4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6PMF รุ่น: BK90ข้ามอ้างอิง: 5UHF8
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
฿4,288 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานร่องวี
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia8"
4LA หรือ A Belt Pitch Dia8"
5L, B หรือ BX Belt Pitch Dia8.4 "
ประเภทเข็มขัด4L
เจาะ Diaจำเป็นต้องมีบูช
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกQT
จำเป็นต้องมีบูชQT
การก่อสร้างแขน
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง8.4 "
มิติ E0.13 "
มิติข้อมูล L1 1 / 4 "
มิติ M1 / 2 "
ความกว้างของใบหน้า0.88 "
เหมาะกับ Shaft Dia1/2" to 1-1/2"
หมายเลขอุตสาหกรรมBK90
ความเฉื่อยWR0.3 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia7"
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 2860
จำนวนร่อง1
ภายนอก Dia.8.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 3 / 8 "
Pitch Dia8.81 "
รวมสกรูไม่
UPC698672200493
น้ำหนัก£ 4.3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

สายพานร่องวี BK90 FHPQT ของ TB Wood ใช้กับสายพาน 4L เพื่อการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานของสายพานที่ราบรื่นและแม่นยำในการผลิตยานยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • สายพานร่องวี TB Woods นี้ทำจากวัสดุเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแรงสูงและต้านทานการสึกหรอ
  • มีการออกแบบร่องเดียวเพื่อการยึดที่มั่นคงและแม่นยำบนสายพาน ลดการลื่นไถลและรับประกันการถ่ายโอนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มัด BK90 นี้มาพร้อมกับบูช QT ซึ่งเป็นบูชแบบปลดเร็ว ทำให้ติดตั้งและถอดมัดได้ง่าย
  • ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 2860 รอบต่อนาที ทำให้มั่นใจได้ถึงการส่งกำลังที่ราบรื่นและเชื่อถือได้แม้ในการใช้งานที่มีความเร็วรอบสูง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: จะติดตั้งมัดสายพานร่องวี TB Woods BK90 FHPQT ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบรูเรียวของมัดและพื้นผิวเรียวของบุชชิ่ง ขจัดสี สิ่งสกปรก น้ำมัน หรือจาระบีที่ติดอยู่ออก
  • เลือกประเภทการติดตั้งที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
  • ติดตั้งกุญแจเพลา หากมีกุญแจมาพร้อมกับบุชชิ่ง ให้ใช้กุญแจเฉพาะนั้น
  • วางบูชบนเพลาที่สะอาด โดยให้ปลายหน้าแปลนเข้าไปก่อน หากบุชชิ่งไม่เลื่อนอย่างอิสระบนเพลา ให้สอดไขควงหรือวัตถุที่คล้ายกันเข้าไปในใบเลื่อยหน้าแปลนเพื่อทำหน้าที่เป็นลิ่มและเปิดรูของบุชชิ่ง ระวังอย่างัดมากเกินไป เพราะอาจทำให้บูชขาดได้
  • หากใช้สกรูตัวหนอน ให้ขันให้แน่นเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้บูชเลื่อนบนเพลา หลีกเลี่ยงการขันสกรูตัวหนอนแน่นเกินไป
  • เลื่อนมัดให้อยู่ในตำแหน่งบนบุชชิ่ง จัดตำแหน่งรูเจาะในมัดให้ตรงกับรูที่กรีดในหน้าแปลนบุชชิ่ง
  • คลายเกลียว capscrew ด้วยแหวนล็อคเข้ากับชุดประกอบ
  • ให้ปลายด้านใหญ่ของเทเปอร์หันออกด้านนอก เลื่อนมัดไปที่แกนให้ไกลที่สุด
  • ติดตั้งกุญแจเพลาแล้วติดตั้งบุชชิ่งบนเพลาในลักษณะที่ปลายเรียวจะเข้าคู่กับมัด
  • หากใช้สกรูตัวหนอน ให้ขันให้แน่นพอเพื่อป้องกันไม่ให้บุชชิ่งเลื่อนบนเพลา
  • ดึงมัดขึ้นบนบุชชิ่ง จัดตำแหน่งรูเจาะในหน้าแปลนบูชให้ตรงกับรูที่กรีดในมัด
  • คลายเกลียว capscrew ด้วยแหวนล็อคเข้ากับชุดประกอบ
  • ใช้ประแจปอนด์ ขันสกรูทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอและค่อยๆ ขันให้แน่นตามค่าแรงบิดที่ระบุในตาราง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างระหว่างหน้าแปลนบูชและดุมมัดเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น

ถาม จะจัดแนวสายพานร่องวีแบบบูชอย่างไรให้ถูกต้อง

A.

  • เพลาขับควรขนานกันเพื่อรักษาแนวที่เหมาะสม
  • เพลาที่ไม่ขนานกันและมัดที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุทั่วไปของการเยื้องศูนย์
  • การวางแนวไม่ตรงแนวนำไปสู่การกระจายน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้สายพานบางชนิดสึกหรอเร็วขึ้น และลดอายุการใช้งานของสายพานโดยรวม
  • การวางแนวที่ไม่ถูกต้องของมัดส่งผลให้สายพานเข้าและออกจากร่องเป็นมุม ส่งผลให้ทั้งสายพานและมัดสึกหรอมากเกินไป
  • สามารถตรวจสอบการตั้งศูนย์เพลาได้โดยการวัดระยะห่างระหว่างเพลาในหลายตำแหน่ง ระยะทางที่เท่ากันแสดงถึงการจัดแนวขนาน
  • สามารถตรวจสอบตำแหน่งของมัดได้โดยใช้เส้นตรงหรือเชือก การจัดตำแหน่งที่เหมาะสมจะแสดงเมื่อสตริงสัมผัสกับมัดที่จุดที่ระบุ
  • การหมุนครึ่งรอบของมัดแต่ละมัดจะช่วยระบุว่ามัดนั้นโคลงเคลงหรือเพลาขับงอหรือไม่
  • แก้ไขการเยื้องศูนย์โดยการปรับตำแหน่งของฟ่อนข้าว
  • เมื่อจัดแนวมัดแล้ว ให้ขันสกรูให้แน่นเท่าๆ กันและค่อยๆ ขันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่มั่นคงและมั่นคง

ถาม: วิธีปรับความตึงสายพานตัววี

A.

  • ลดระยะกึ่งกลางลงเพื่อให้สามารถวางสายพานเหนือฟ่อนข้าวและในร่องได้โดยไม่ต้องฝืนสายพานไปด้านข้าง
  • จัดเรียงสายพานให้ช่วงด้านบนและด้านล่างมีความหย่อนคล้อยเท่ากัน
  • เพิ่มระยะกึ่งกลางทีละน้อยจนกระทั่งสายพานเข้าที่
  • ใช้งานไดรฟ์สักสองสามนาทีเพื่อรัดเข็มขัดในร่องมัด
  • สังเกตไดรฟ์ภายใต้สภาวะโหลดสูงสุด โดยมองหาด้านที่หย่อนของไดรฟ์ที่โค้งงอเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่ามีแรงดึงที่เหมาะสม
  • หากด้านหย่อนยังคงตึงอยู่หรือมีการก้มหรือเลื่อนมากเกินไป ให้ปรับความตึงให้เหมาะสม
  • หากสายพานส่งเสียงดังระหว่างสตาร์ทมอเตอร์หรือภายใต้ภาระสูงสุด แสดงว่าสายพานไม่แน่นพอและควรขันให้แน่น
  • ตรวจสอบความตึงบ่อยครั้งในช่วงวันแรกของการทำงานโดยสังเกตระยะด้านข้างที่หย่อน
  • หลังจากใช้งานไปสองสามวัน สายพานจะเข้าที่ในร่องมัดและอาจจำเป็นต้องปรับใหม่เพื่อรักษาส่วนโค้งเล็กน้อยที่ด้านหย่อนของตัวขับเคลื่อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ M4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch Diaความกว้างของใบหน้าที่ตั้งฮับหมายเลขอุตสาหกรรมความเฉื่อยWRภายใน Diaราคา
TB WOODS BK100 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 9.4 นิ้ว | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต8"฿4,635
TB WOODS BK105 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 9.9 นิ้ว | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต8 1 / 2 "฿4,876
TB WOODS BK110 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 10.4 นิ้ว | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต9"฿5,437
TB WOODS BK115 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 10.9 นิ้ว | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต9.5 "฿4,932
TB WOODS BK120 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 11.4 นิ้ว | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต10 "฿6,027
TB WOODS BK130 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 12.4 นิ้ว | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต11 "฿6,349
TB WOODS BK140 FHPQTB มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานประเภท 4 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 13.4 นิ้ว | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต12 "฿6,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS BK90 FHPQTB สายพานตัววีบุช, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 4L, เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 8.4 นิ้ว
฿4,288 / หน่วย