TB WOODS FL218 QD บุชชิ่ง เหล็กดัด ขนาด FL เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.125 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน
รายการ: AJ9WXY
รุ่น: FL218
฿11,560 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูชที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว |
Bolt Circle Dia | 3 3 / 4 " |
เจาะ Dia | 2-1 / 8 " |
ขนาดเบื่อ | 2 มม |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ปลอก | ไม่มีหน้าแปลน |
ประเภทบูช | ไม่มีหน้าแปลน |
ขนาดข้อต่อ | FL |
มิติข้อมูล B | 4.438 " |
มิติ F | 2.38 " |
ฮาร์ดแวร์ | ชุดนิ้ว |
ขนาดคีย์ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
รูกุญแจ | Standard |
วัสดุ | เหล็กดัด |
ประเภทการติดตั้ง | ตามธรรมเนียม |
ขนาด | FL |
แรงบิด | 45000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ช่วงแรงบิด | 45000 ปอนด์ใน |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนัก | £ 6.6 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | Bolt Circle Dia | ขนาดสลักเกลียว | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติ D | มิติ E | มิติ F | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ฿2,202 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ฿2,112 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | ฿2,112 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ฿1,715 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ฿1,752 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ฿1,968 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ฿1,460 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.